カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「td-80-2w」の検索結果
特価

エアーダスター レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。用途一般ダスト作業に。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4トラスコ品番276-0274全長(mm)110材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)234使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ