カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ParkerTAIYO(48)
  • ホンダ(24)
  • イチグチ(18)
  • エスコ(9)
  • NACHI(不二越)(7)
  • CKD(5)
  • SCHMERSAL(4)
  • ノーブランド(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • ベッセル(3)
  • 三木プーリ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 象印マホービン(2)
  • 修理(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-80」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット TRUSCO

    TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット

    TRUSCO
    ¥689税込¥758
    1セット(3個)
    当日出荷
    エアダスター用の取り替えレバーセットです。
    用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589
  • エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • エアーダスター レバー式・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・プラグタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル TRUSCO

    エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4818全長(mm)124.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • カラーエアダスター TRUSCO

    カラーエアダスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    全長(mm)124.5材質(本体)アルミニウム質量(g)230使用温度範囲0~60℃最高使用圧力1MPaノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
  • エアーダスター レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番276-0274全長(mm)110材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)234使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • エアダスターレバー式・プロテクトノズルタイプ TRUSCO

    エアダスターレバー式・プロテクトノズルタイプ

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5777材質本体:アルミニウム全長(mm)110質量(g)225使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPaノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
  • エアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズル TRUSCO

    エアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズル

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。トラスコ品番836-6929材質本体:アルミニウム質量(g)226使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa使用流体圧縮空気エアー取付口1/4プラグ2018年トラスコ掲載ページ5 0588ノズル取付口G1/8
  • エアダスター用跳ね返り防止板 TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能材質ポリエチレンテレフタレート(PET)質量(g)10板厚(mm)2直径(mm)100
  • エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。仕様流量調整ノズル付トラスコ品番327-2770全長(mm)115材質(本体)アルミニウム質量(g)250使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)2.8接続方式プラグノズル長(mm)27使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグエアー取付口高圧用特殊プラグ
  • エアダアスターTDシリーズ用レバー部品 TRUSCO

    エアダアスターTDシリーズ用レバー部品

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の補修用レバーパーツです。
    用途エアダスター用補修パーツ。仕様TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品トラスコ品番855-0557セット内容Eリング、ピン適合本体TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ材質レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0587
  • エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
  • エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75