カテゴリ

  • オフィス家具(10)
  • 作業工具(9)
  • 清掃用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 建築金物(2)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(79)
  • イトーキ(30)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • テスコム(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • ESTERA(9)
  • NOJIMA ENGINEERING(9)
  • EVANS(9)
  • シャープ(8)
  • 三菱ふそう(8)
  • ベン(7)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ルネセイコウ(5)
  • コクヨ(4)
  • サカエ(4)
  • アイホン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-w」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライワイパー TRUSCOドライワイパーTRUSCO(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
繰り返し・詰め替え対応
ドライワイパー用スペア TRUSCOドライワイパー用スペアTRUSCO(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム種別スペア繰り返し・詰め替え対応
ドライワイパー TRUSCOドライワイパーTRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
床面の水を素早く水切りできるスタンダードの商品です。
用途工場の床面などの洗浄に。長さ(mm)1400材質(柄部)スチール材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
銅針金 TRUSCO銅針金TRUSCO(7件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
アルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型 TRUSCOアルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型TRUSCO(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ハードな作業に耐える業務用作業踏台です。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付) TRUSCOウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管から一般作業まで全長(mm)250規格寸法(mm)250最大口開き(mm)42仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400
脱着式ストラップ用 ハンドクリップ TRUSCO脱着式ストラップ用 ハンドクリップTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
首から掛けれる名札での利用と通常の名札としての利用と両用使いができます。
トラスコ品番382-1211材質POM長さ(mm)90幅(mm)19グレータイプバンドクリップ縦(mm)90横(mm)19
アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型 TRUSCOアルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型TRUSCO(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。伸縮脚(mm)6最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
銅線 TRUSCO銅線TRUSCO(6件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。材質銅(Cu99.9以上含有)質量(kg)1
デジタル吊りばかり TRUSCOデジタル吊りばかりTRUSCO(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)95高さ(mm)147質量(g)166奥行(mm)30電源単4乾電池×2本(別売)最小表示(kg)0.05目量(g)50センサーロードセル方式保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ1 1863ひょう量単位kg
アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型 TRUSCOアルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型TRUSCO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。 ■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 ■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400
脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用) TRUSCO脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)TRUSCO
3,500税込3,850
1セット(2個)
当日出荷
脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。 ※1セットは左右各1個です。1台分必要な場合は2セット必要です。
用途安全対策、交換用として。
ドライワイパー(ワイド) TRUSCOドライワイパー(ワイド)TRUSCO(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。
用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。幅(mm)600長さ(mm)1510トラスコ品番362-9848質量(kg)1.52材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴム繰り返し・詰め替え対応
ドライワイパーワイド用スペア TRUSCOドライワイパーワイド用スペアTRUSCO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレーンゴム
ドライワイパーワイド120cm TRUSCOドライワイパーワイド120cmTRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
欠品中
幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。
用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。幅(mm)1200長さ(mm)1510トラスコ品番362-9881質量(kg)2.82材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴム繰り返し・詰め替え対応
TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット TRUSCOTD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットTRUSCO
689税込758
1セット(3個)
当日出荷
エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589
ダイヤモンドワイヤー TRUSCOダイヤモンドワイヤーTRUSCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に形状全長(mm)130刃長(mm)70
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) TRUSCO回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)TRUSCO
92,980税込102,278
1台
当日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)275口幅(mm)164口深(mm)105材質(本体)ねずみ鋳鉄付属品回転台質量(kg)19トラスコ品番445-5541
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mmTRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
種類リードバイス最大口開き(mm)310口幅(mm)203口深(mm)119材質(本体)ねずみ鋳鉄付属品回転台質量(kg)29.2材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-5592
TDWV-165用メネジ TRUSCOTDWV-165用メネジTRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番445-5576適合機種TDWV-165質量(g)620
TDWV-200用メネジ TRUSCOTDWV-200用メネジTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トラスコ品番445-5622適合機種TDWV-200質量(g)760
TDWV-165用口金固定ネジ 4個セット TRUSCOTDWV-165用口金固定ネジ 4個セットTRUSCO
729税込802
1組
当日出荷
トラスコ品番445-5584適合機種TDWV-165質量(g)60
メカニックバイスTDWV用 口金・固定ねじセット TRUSCOメカニックバイスTDWV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金・固定ねじセット
TDWV-200用ハンドル TRUSCOTDWV-200用ハンドルTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
トラスコ品番445-5606適合機種TDWV-200質量(g)460品名ハンドル
TDWV-165用ハンドル TRUSCOTDWV-165用ハンドルTRUSCO
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
トラスコ品番445-5550適合機種TDWV-165質量(g)360
超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 TRUSCO超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付TRUSCO(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。
質量(g)270タイプ成型内装種類アメリカン衝撃吸収ライナー帽体一体型通気孔あり2018年トラスコ掲載ページ6 0097ひもタイプワンタッチあごひも
六角サラエナットダイス(ウイット) TRUSCO六角サラエナットダイス(ウイット)TRUSCO(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。ねじの種類W材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼
超軽量ヘルメット軽帽 TRUSCO超軽量ヘルメット軽帽TRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌日出荷
シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)53~62仕様帽体一体型の衝撃吸収ライナー付質量(g)2702018年トラスコ掲載ページ6 0097使用区分電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
エアーダスター レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
用途一般ダスト作業に。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4トラスコ品番276-0274全長(mm)110材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)234使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCOエアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番380-3333全長(mm)124.5質量(g)213使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
六角サラエナットダイス(ウィットねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(ウィットねじ)TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類W材質低合金鋼(SKS)
遮熱ヘルメット涼帽 通気孔付 TRUSCO遮熱ヘルメット涼帽 通気孔付TRUSCO
3,898税込4,288
1個
欠品中
遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。通気孔付で清涼感がアップします。
材質帽体:ABS樹脂トラスコ品番856-6926質量(g)330タイプ成型内装頭囲(cm)53~622018年トラスコ掲載ページ6 0122使用区分飛来・落下物用。バイザー色遮熱ホワイト
遮熱ヘルメット涼帽 TRUSCO遮熱ヘルメット涼帽TRUSCO
3,898税込4,288
1個
欠品中
遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)トラスコ品番856-6928質量(g)330タイプ成型内装頭囲(cm)53~622018年トラスコ掲載ページ6 0122バイザー色遮熱ホワイト
遮熱ヘルメット涼帽KP型 TRUSCO遮熱ヘルメット涼帽KP型TRUSCO
3,998税込4,398
1個
欠品中
遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂トラスコ品番856-6927質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ6 0122使用区分電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
遮熱ヘルメット涼帽KP型 通気孔付 TRUSCO遮熱ヘルメット涼帽KP型 通気孔付TRUSCO
3,998税込4,398
1個
欠品中
遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。通気孔付で清涼感がアップします。
トラスコ品番856-6925質量(g)350タイプ成型内装頭囲(cm)53~622018年トラスコ掲載ページ6 0122バイザー色遮熱ホワイト
六角サラエナットダイス(ウィットねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(ウィットねじ)TRUSCO
51,980税込57,178
1セット(10個)
翌々日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正トラスコ品番768-1739セット内容TD6-1/8W40、TD6-1/4W20、TD6-5/16W18、TD6-3/8W16、TD6-7/16W14、TD6-1/2W12、TD6-5/8W11、TD6-3/4W10、TD6-7/8W9、TD6-1W8材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
会議用テーブル 共巻棚無角脚 1500×600×700 ホワイト TRUSCO会議用テーブル 共巻棚無角脚 1500×600×700 ホワイトTRUSCO
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付トラスコ品番464-6304高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)1500色(天板)ホワイト組立時間2人20分
会議用テーブル 共巻棚無角脚 1800×600×700 ホワイト TRUSCO会議用テーブル 共巻棚無角脚 1800×600×700 ホワイトTRUSCO
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付トラスコ品番464-6347高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)1800色(天板)ホワイト組立時間2人20分材質(脚部)スチール31mm角(クロムメッキ)
会議用テーブル 共巻棚無角脚 1800×900×700 ホワイト TRUSCO会議用テーブル 共巻棚無角脚 1800×900×700 ホワイトTRUSCO
49,980税込54,978
1台
欠品中
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付トラスコ品番464-6363高さ(mm)700奥行(mm)900間口(mm)1800色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)28組立時間2人20分
会議用テーブル 共巻棚無角脚 1200×600×700 ホワイト TRUSCO会議用テーブル 共巻棚無角脚 1200×600×700 ホワイトTRUSCO
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付トラスコ品番464-6282高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)1200色(天板)ホワイト組立時間2人20分