カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 切削工具(15)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 本多電子(11)
- True Dyna(10)
- 明工社(9)
- CHINO(チノー)(8)
- SCHMERSAL(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- 象印マホービン(6)
- 本多電子(HONDEX)(6)
- エスコ(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- omron(オムロン)(4)
- ベッセル(4)
- ベン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NTB(4)
- KSフィルター(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- スーパーツール(3)
- ブランドをもっと見る
「td003」の検索結果
特価

エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
六角サラエナットダイス(並目)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
エアダスターノズル 高剛性タイプ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
ガス管用六角サラエナットダイス(PT)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PT(テーパー)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PT
六角サラエナットダイス(ウイット)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼ねじの種類W
エアーダスター(ボタンプッシュ式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
普通ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4818全長(mm)124.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼ねじの種類UNC
エアダスター(レバー式・ニップルタイプ)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
エアダスター ボタン式 プラグタイプ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
スプリングウレタンコイルダスターセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa使用流体圧縮空気エアー取付口1/4プラグ2018年トラスコ掲載ページ5 0607ノズル取付口一体型
エアダスター レバー式・ニップルタイプ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4761全長(mm)124.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
ガス管用六角サラエナットダイス(PS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PS(ストレート)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PS
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ)
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781セット(12個)当日出荷管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。トラスコ品番768-1691セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数4.5山
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
六角サラエナットダイス(細目)
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル細目ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼
樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。用途一般ダスト作業に。材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ色オレンジ使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ)
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781セット(10個)当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。用途メートル並目ねじ山の修正トラスコ品番768-1674セット内容TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1被削材低炭素鋼
エアダスター
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4770材質本体:アルミニウム全長(mm)200.5質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4788全長(mm)312.0質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4800全長(mm)607.0質量(g)265使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
エアダスター ボタン式 プラグタイプ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4664全長(mm)124.5色シルバー質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ)
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781セット(12個)当日出荷管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。トラスコ品番768-1704セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数1.5山
エアダスター
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
エアダスター
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)用途一般ダスト作業。トラスコ品番818-5215全長(mm)390質量(g)222使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)300使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番380-3333全長(mm)124.5質量(g)213使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
エアーダスター
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。用途一般ダスト作業仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR取付口(エア)G1/4
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087材質本体:アルミニウム全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8