カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 切削工具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • マスク(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 新ダイワ(120)
  • ParkerTAIYO(57)
  • True Dyna(12)
  • ベン(10)
  • 本多電子(10)
  • エスコ(9)
  • ツヨロン(藤井電工)(9)
  • マキタ(9)
  • CHINO(チノー)(8)
  • ESTERA(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • 象印マホービン(6)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • ベッセル(5)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td02」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2 TRUSCO

    二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10枚)
    当日出荷
    鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。 立体構造をしっかりキープします。 3つの機能で漏れなく安全です。 金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。
    用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業トラスコ品番496-4616種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)90タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM579号)型式の名称:DD02-S2-2使用限度時間(h)14縦(mm)125横(mm)150排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10
  • 二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 TRUSCO

    二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    当日出荷
    鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。 立体構造をしっかりキープします。 3つの機能で漏れなく安全です。 金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。 排気弁でマスク内の不快感を軽減します。
    用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業トラスコ品番496-4624種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)110タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2使用限度時間(h)18縦(mm)125横(mm)150排気抵抗(Pa)45以下指定防護係数10
  • エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • エアーダスター標準ノズル TRUSCO

    エアーダスター標準ノズル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
    ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • 六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(並目)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
  • エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCO

    エアダスターノズル 高剛性タイプ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
    用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
  • ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCO

    ガス管用六角サラエナットダイス(PT)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途PT(テーパー)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PT
  • 六角サラエナットダイス(ウイット) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(ウイット)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼ねじの種類W
  • 六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼ねじの種類UNF
  • 普通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    普通ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
    種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル TRUSCO

    エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4818全長(mm)124.5シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • 六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼ねじの種類UNC
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)200使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
  • 六角サラエナットダイス(PFねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    材質低合金鋼(SKS)ねじの種類PF
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • エアダスター フレキシブルノズル TRUSCO

    エアダスター フレキシブルノズル

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
    ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
  • 六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途メートル細目ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)
  • エアーダスター レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番276-0274全長(mm)110材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)234使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • ガス管用六角サラエナットダイス(PS) TRUSCO

    ガス管用六角サラエナットダイス(PS)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途PS(ストレート)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PS
  • エアダスター レバー式・ニップルタイプ TRUSCO

    エアダスター レバー式・ニップルタイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4761全長(mm)124.5シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • 樹脂柄ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    樹脂柄ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO
    469税込516
    1本
    当日出荷
    限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)80質量(g)47種類スタビードライバーハンドル径(Φmm)31表面処理全身焼入材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ)

    TRUSCO
    96,980税込106,678
    1セット(12個)
    当日出荷
    管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
    トラスコ品番768-1704セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数1.5山
  • 空気流量調節ノズル TRUSCO

    空気流量調節ノズル

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ノズル接続径G1/8ノズル外径(Φmm)6
  • エアダスター ボタン式 ニップルタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 ニップルタイプ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • 六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ)

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
    用途メートル並目ねじ山の修正トラスコ品番768-1674セット内容TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1被削材低炭素鋼
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4788全長(mm)312.0質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • 管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ) TRUSCO

    管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ)

    TRUSCO
    96,980税込106,678
    1セット(12個)
    当日出荷
    管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
    トラスコ品番768-1691セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数4.5山
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4770材質本体:アルミニウム全長(mm)200.5質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4800全長(mm)607.0質量(g)265使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル TRUSCO

    エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4664全長(mm)124.5シルバー質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCO

    エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番380-3333全長(mm)124.5質量(g)213使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCO

    エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087材質本体:アルミニウム全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ)

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1セット(9個)
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
    用途UNF(ユニファイ細目)ねじ山の修正トラスコ品番768-1721セット内容TD6-1/4UNF28、TD6-5/16UNF24、TD6-3/8UNF28、TD6-7/16UNF20、TD6-1/2UNF20、TD6-5/8UNF18、TD6-3/4UNF16、TD6-7/8UNF14、TD6-1UNF14材質ダイス:低合金鋼(SKS)質量(kg)1
  • 六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1セット(9個)
    翌々日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
    用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正トラスコ品番768-1712セット内容TD6-1/4UNC20、TD6-5/16UNC18、TD6-3/8UNC16、TD6-7/16UNC14、TD6-1/2UNC13、TD6-5/8UNC11、TD6-3/4UNC10、TD6-7/8UNC9、TD6-1UNC8材質ダイス:低合金鋼(SKS)質量(kg)1
  • 六角サラエナットダイス(ウィットねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(ウィットねじ)

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
    用途BSW(ウィット)ねじ山の修正トラスコ品番768-1739セット内容TD6-1/8W40、TD6-1/4W20、TD6-5/16W18、TD6-3/8W16、TD6-7/16W14、TD6-1/2W12、TD6-5/8W11、TD6-3/4W10、TD6-7/8W9、TD6-1W8材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
  • 六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
    用途メートル細目ねじ山の修正トラスコ品番768-1682セット内容TD6-8X0.75、TD6-8X1.0、TD6-10X1.25、TD6-12X1.5、TD6-14X1.5、TD6-16X1.5、TD6-18X1.5、TD6-20X1.5、TD6-22X1.5、TD6-24X2.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1