カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ParkerTAIYO(48)
  • マキタ(7)
  • SCHMERSAL(3)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • RS PRO(2)
  • 岡崎精工(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • Haier(ハイアール)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • ユピテル(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • 理研製鋼(1)
  • WIDIN(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • トーダイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td090」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニエアーダスター(金属タイプ) TRUSCO

    ミニエアーダスター(金属タイプ)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
    用途エアーブロー用として。仕様金属タイプトラスコ品番228-0795全長(mm)117質量(g)87使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじG1/4ノズル長(mm)22.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.0
  • ミニエアーダスター樹脂タイプ TRUSCO

    ミニエアーダスター樹脂タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
    用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。仕様樹脂タイプトラスコ品番228-0809質量(g)36使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじG1/4使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.0