カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • MB Wear(64)
  • KOA(55)
  • ParkerTAIYO(48)
  • イチグチ(31)
  • ホンダ(16)
  • ジョプラックス(16)
  • CKD(15)
  • 西邦工業(15)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • 東京発条製作所(9)
  • Kawasaki(7)
  • NACHI(不二越)(6)
  • マルヤス電業(6)
  • 東亜電子工業(6)
  • 東日製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • testo(テストー)(4)
  • FACOM(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td100」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製エアーダスター 標準ノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアーダスター 標準ノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1874材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)124オレンジ質量(g)159最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    TD-100WB用のオプションホースです。
    トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
    用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。トラスコ品番301-8911全長(mm)140オレンジ質量(g)214使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気・液体ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
  • 樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業に。材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキオレンジ使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
  • 樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1891材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)125オレンジ質量(g)160最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル長(mm)25使用流体圧縮空気エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8ノズル直径(mm)1.0×8
  • 樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1904材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR全長(mm)175質量(g)201最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー接続口G1/4ネジノズル取付部G1/8
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
    用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。トラスコ品番818-4377セット内容ビニールホース1.5m全長(mm)140ブラック質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気、液体ノズル口径(Φmm)4.3ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。トラスコ品番818-4375全長(mm)125ブラック質量(g)123使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)25使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)1.0×8ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。トラスコ品番818-4376全長(mm)175ブラック質量(g)162使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)16(中心部3)ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • オールステンレス水槽台車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO

    オールステンレス水槽台車(固定ハンドルタイプ)

    TRUSCO
    419,800税込461,780
    1台
    8日以内出荷
    本体およびキャスター金具まで全てSUS304製です。フタ、配管はオプションです。ストッパー・排水バルブ・フタ・水槽サイズ等、別作にも対応いたします。
    用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレスハンドル高さ(mm)850
  • エアダスター用跳ね返り防止板 TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板

    TRUSCO(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能材質ポリエチレンテレフタレート(PET)質量(g)10板厚(mm)2直径(mm)100
  • 普通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    普通ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
    種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径5Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径5Φ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6411適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
  • エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径5Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径5Φ用)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6399適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
  • エアダスター用超軽量マグネシウムノズル TRUSCO

    エアダスター用超軽量マグネシウムノズル

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
    材質アルミマグネシウム合金口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8