カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 切削工具(9)
  • 保管用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • KOA(10)
  • イチグチ(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • SMC(6)
  • ノーブランド(6)
  • 象印マホービン(5)
  • EBM(江部松商事)(4)
  • シャープ(3)
  • SK11(3)
  • エスコ(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 理研製鋼(2)
  • トーダイ(2)
  • イシハシ精工(1)
  • 岡崎精工(1)
  • カーメックス(1)
  • KTC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td18.0」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスター標準ノズル TRUSCO

    エアーダスター標準ノズル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
    ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • 六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(並目)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
  • エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCO

    エアダスターノズル 高剛性タイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
    用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
  • 静音ノズル TRUSCO

    静音ノズル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
    トラスコ品番228-0680材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)18ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル直径(mm)特殊ノズル形状特殊
  • エアーダスター用プロテクターノズル TRUSCO

    エアーダスター用プロテクターノズル

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
    トラスコ品番284-3773材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)10ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2
  • フレキシブルノズル TRUSCO

    フレキシブルノズル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
    材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)3.0ノズル直径(mm)6
  • 六角サラエナットダイス(細目) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(細目)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途細目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼
  • エアダスター用跳ね返り防止板 TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板

    TRUSCO(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能材質ポリエチレンテレフタレート(PET)質量(g)10板厚(mm)2直径(mm)100
  • 六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼ねじの種類UNF
  • エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル TRUSCO

    エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4818全長(mm)124.5シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • エアーダスターノズル用伸縮延長パイプ TRUSCO

    エアーダスターノズル用伸縮延長パイプ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。 延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。 先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
    トラスコ品番329-4676全長(mm)305~525質量(g)108ノズル取付口G1/8
  • エアーダスターニードルノズル TRUSCO

    エアーダスターニードルノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
    トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22ノズル長(mm)130ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)1.0
  • 六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼ねじの種類UNC
  • 曲がりノズル TRUSCO

    曲がりノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    機械の裏等の奥まったところのダスト作業に適しています。
    トラスコ品番228-0698材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)24ノズル長(mm)145ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
  • エアダスター フレキシブルノズル TRUSCO

    エアダスター フレキシブルノズル

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
    ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
  • 増量ノズル TRUSCO

    増量ノズル

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
    トラスコ品番228-0671材質アルミニウム質量(g)24ノズル長(mm)47ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0ノズル取付部G1/8
  • 空気流量調節ノズル TRUSCO

    空気流量調節ノズル

    TRUSCO
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ノズル接続径G1/8ノズル外径(Φmm)6
  • エアダスター用増量ノズル TRUSCO

    エアダスター用増量ノズル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
    質量(g)54ノズル長(mm)75取付口G1/8先端ノズル径(Φmm)16
  • エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
  • エアダスター レバー式・ニップルタイプ TRUSCO

    エアダスター レバー式・ニップルタイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4761全長(mm)124.5シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル TRUSCO

    エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4664全長(mm)124.5シルバー質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター ボタン式 ニップルタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 ニップルタイプ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアーダスターフラットノズル TRUSCO

    エアーダスターフラットノズル

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。
    トラスコ品番284-3790材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)18ノズル長(mm)25ノズル接続径G1/8ノズル直径(mm)3ノズル形状特殊
  • 伸縮ノズル190~400mm TRUSCO

    伸縮ノズル190~400mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0761材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)190~400ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • エアーダスター増量ノズル TRUSCO

    エアーダスター増量ノズル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
    トラスコ品番284-3803材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上シルバー質量(g)58ノズル長(mm)75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0
  • 伸縮ノズル230~380mm TRUSCO

    伸縮ノズル230~380mm

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0752材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)230~380ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4770材質本体:アルミニウム全長(mm)200.5質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4800全長(mm)607.0質量(g)265使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • エアダスター用超軽量マグネシウムノズル TRUSCO

    エアダスター用超軽量マグネシウムノズル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
    材質アルミマグネシウム合金口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8
  • エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCO

    エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番380-3333全長(mm)124.5質量(g)213使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4788全長(mm)312.0質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • 六角サラエナットダイス(ウィットねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(ウィットねじ)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質低合金鋼(SKS)ねじの種類W
  • 伸縮ノズル35~75mm TRUSCO

    伸縮ノズル35~75mm

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0736材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)31ノズル長(mm)35~75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCO

    エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087材質本体:アルミニウム全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8