カテゴリ
- 研磨材(3)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- TDKラムダ(199)
- TDK(247)
- コーセル(1)
- エレコム(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ホンダ(6)
- KANON(中村製作所)(5)
- イスカル(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ミヤコ自動車(3)
- スバル(3)
- 関兼常(3)
- アウス(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- スピージー(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- EPCOS(2)
- SAMTEC(2)
- ブランドをもっと見る
「tdk」の検索結果

結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1袋(100本)ほか当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
結束バンド
TRUSCO¥139~税込¥153~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
エアダスター用接続ニップル
TRUSCO(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。セット内容Oリング六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1
エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。用途一般ダスト作業。仕様流量調整ノズル付トラスコ品番327-2770全長(mm)115材質(本体)アルミニウム質量(g)250使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)2.8接続方式プラグノズル長(mm)27使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグエアー取付口高圧用特殊プラグ
電工ナイフ(折りたたみ式)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷トラスコ品番115-3976材質炭素工具鋼(SK4)全長(mm)195(収納時110)質量(g)100刃長(mm)89材質(グリップ)木
ダイヤ角シート
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から翌々日出荷両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
ダイヤハンドラッパーパッド ゴムパッド
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷パッドとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材。トラスコ品番194-9017長さ(mm)90幅(mm)55.5厚さ(mm)38質量(g)20アズワン品番64-8717-57
ダイヤハンドラッパーセット
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。 目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。長さ(mm)90幅(mm)55.5厚さ(mm)2
電気工事士技能試験工具 ツールロールセット
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。ケース色グレーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320