カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
「tdwt-910」の検索結果
特価

アルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型
TRUSCO(6件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷ハードな作業に耐える業務用作業踏台です。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)150
アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。 ■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 ■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400最大使用荷重(kg)150