カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- オフィス家具(5)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- Kawasaki(25)
- KEMET(26)
- KOA(29)
- PGA(23)
- ROHM(26)
- SAMTEC(25)
- SICK(47)
- SMC(102)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,924)
- YAMAHA(ヤマハ)(201)
- エスコ(53)
- シグマ光機(55)
- ニッサン(75)
- ホンダ(332)
- メディアカバーマーケット(51)
- モートーン(70)
- 千代田通商(48)
- 新日本無線(31)
- 河村電器産業(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「te-1」の検索結果

ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)10締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)13ボルト(mm)(6角)7mm
ホックチューブ(難燃エコタイプ)
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。消防庁防災規格適合品です。ホック止め式の配線保護チューブです。用途配線の保護に。材質難燃ポリエステル繊維厚さ(mm)0.17色グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。トラスコ品番268-4986厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)50最大径(Φmm)70バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)6.12材質(バンド)ステンレス
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
折りたたみ式座卓(畳ずれ付)
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から15日以内出荷イスを使わない場所、特に畳の上での会議等に最適です。 折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。高さ(mm)330構造フラッシュ構造材質(天板)メラミン化粧板色(天板)チーク天板厚さ(mm)28
折りたたみ式座卓畳ずれ付1800×450×330チーク
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷イスを使わない場所、特に畳の上での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。仕様完成品下棚なし畳ずれ付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚:スチール26mm角(焼付塗装)トラスコ品番241-7758高さ(mm)330奥行(mm)450間口(mm)1800色(天板)チーク
折りたたみ式座卓畳ずれ付1500×600×330チーク
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷イスを使わない場所、特に畳の上での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。仕様完成品下棚なし畳ずれ付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚:スチール26mm角(焼付塗装)トラスコ品番241-7782質量(kg)13.5高さ(mm)330奥行(mm)600間口(mm)1500色(天板)チーク
折りたたみ式座卓畳ずれ付1800×600×330チーク
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷イスを使わない場所、特に畳の上での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。仕様完成品下棚なし畳ずれ付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚:スチール26mm角(焼付塗装)トラスコ品番241-7791高さ(mm)330奥行(mm)600間口(mm)1800色(天板)チーク
折りたたみ式座卓畳ずれ付1500×450×330チーク
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台14日以内出荷イスを使わない場所、特に畳の上での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。仕様完成品下棚なし畳ずれ付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚:スチール26mm角(焼付塗装)トラスコ品番241-7740材質脚部:スチール26mm角(焼き付け塗装)高さ(mm)330奥行(mm)450間口(mm)1500色(天板)チーク
鉄製平棒スライドステー 147
TRUSCO(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。用途家具等。 機器の筐体。材質冷間圧延鋼板(SPCC)厚さ(mm)2全長(mm)147質量(g)55表面処理ニッケルメッキ仕上げ穴数2(平座)、2(L座)穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
鉄製タスキステー150mm
TRUSCO¥689~税込¥758~1個当日出荷から翌々日出荷取付が簡単な構造です。用途機器の筐体。 家具等。材質冷間圧延鋼板(SPCC)全長(mm)150質量(g)40表面処理クロムメッキ仕上げ穴数2(平座)、2(L座)厚さt(mm)1.6穴径(mm)3.6(平座)、3.3(L座)
フェルール継手柔軟フッ素ホース
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1本11日以内出荷積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1本11日以内出荷内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース
TRUSCO¥159,800~税込¥175,780~1本11日以内出荷内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263