カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 手袋(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • KEMET(26)
  • KOA(29)
  • NORGREN(91)
  • OtterBOX(25)
  • ROHM(26)
  • SICK(47)
  • SMC(102)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,955)
  • YAMAHA(ヤマハ)(80)
  • エスコ(53)
  • シグマ光機(55)
  • ニッサン(75)
  • ホンダ(631)
  • メディアカバーマーケット(81)
  • モートーン(178)
  • 三菱ふそう(364)
  • 千代田通商(45)
  • 新日本無線(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te1」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)10締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
  • 継ぎ柄 TRUSCO

    継ぎ柄

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
    用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。トラスコ品番301-8776全長(mm)1285材質(本体)スチール、PE質量(g)340種類ハンドル径(Φmm)27適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
  • ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)13ボルト(mm)(6角)7mm
  • E型ホールカッター TRUSCO

    E型ホールカッター

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ホックチューブ(難燃エコタイプ) TRUSCO

    ホックチューブ(難燃エコタイプ)

    TRUSCO
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻
    当日出荷
    焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。消防庁防災規格適合品です。ホック止め式の配線保護チューブです。
    用途配線の保護に。材質難燃ポリエステル繊維厚さ(mm)0.17色グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。トラスコ品番268-4986厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)50最大径(Φmm)70バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)6.12材質(バンド)ステンレス
  • ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
  • 折りたたみ式座卓(畳ずれ付) TRUSCO

    折りたたみ式座卓(畳ずれ付)

    TRUSCO
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    イスを使わない場所、特に畳の上での会議等に最適です。 折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。
    高さ(mm)330構造フラッシュ構造材質(天板)メラミン化粧板色(天板)チーク天板厚さ(mm)28
  • 折りたたみ式座卓畳ずれ付1800×450×330チーク TRUSCO

    折りたたみ式座卓畳ずれ付1800×450×330チーク

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    イスを使わない場所、特に畳の上での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。
    仕様完成品下棚なし畳ずれ付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚:スチール26mm角(焼付塗装)トラスコ品番241-7758高さ(mm)330奥行(mm)450間口(mm)1800色(天板)チーク
  • 折りたたみ式座卓畳ずれ付1500×600×330チーク TRUSCO

    折りたたみ式座卓畳ずれ付1500×600×330チーク

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    6日以内出荷
    イスを使わない場所、特に畳の上での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。
    仕様完成品下棚なし畳ずれ付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚:スチール26mm角(焼付塗装)トラスコ品番241-7782質量(kg)13.5高さ(mm)330奥行(mm)600間口(mm)1500色(天板)チーク
  • 折りたたみ式座卓畳ずれ付1800×600×330チーク TRUSCO

    折りたたみ式座卓畳ずれ付1800×600×330チーク

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    イスを使わない場所、特に畳の上での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。
    仕様完成品下棚なし畳ずれ付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚:スチール26mm角(焼付塗装)トラスコ品番241-7791高さ(mm)330奥行(mm)600間口(mm)1800色(天板)チーク
  • 折りたたみ式座卓畳ずれ付1500×450×330チーク TRUSCO

    折りたたみ式座卓畳ずれ付1500×450×330チーク

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    14日以内出荷
    イスを使わない場所、特に畳の上での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。
    仕様完成品下棚なし畳ずれ付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚:スチール26mm角(焼付塗装)トラスコ品番241-7740材質脚部:スチール26mm角(焼き付け塗装)高さ(mm)330奥行(mm)450間口(mm)1500色(天板)チーク
  • 混紡軍手 10ゲージ(10双入) TRUSCO

    混紡軍手 10ゲージ(10双入)

    TRUSCO
    ¥549税込¥604
    1組(10双)
    当日出荷
    下履き用にも適した、綿とポリエステルを合わせた細かな編み目の手袋です。 編み目が細かい分フィット感があり、繊細な作業にも適しています。 1ダースあたりの目付が約600gあり、薄手で作業性を確保しながら、比較的耐久性もある軍手です。
    用途一般作業。 下履き用手袋として。 細かな作業をする時に。トラスコ品番206-8333厚さ(mm)1.5機能耐久性糸本数(本)2色(手首部)黄アズワン品番64-8564-03
  • 純綿OD色軍手 12双入 TRUSCO

    純綿OD色軍手 12双入

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1ダース(12双)
    当日出荷
    双糸(2本の糸を1本に撚ったもの)を使用しているので丈夫です。 OD色であるため汚れが目立ちにくいです。
    用途一般作業。 各種訓練。トラスコ品番437-2689材質綿100%色OD質量(g)750入数(双)12全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19
  • 火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング TRUSCO

    火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング

    TRUSCO
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
    仕様樹脂被覆パイプフレーム規格B種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.38
  • フェルール継手柔軟フッ素ホース TRUSCO

    フェルール継手柔軟フッ素ホース

    TRUSCO
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1本
    11日以内出荷
    積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
    用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
  • フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース TRUSCO

    フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース

    TRUSCO
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1本
    11日以内出荷
    内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
    用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
  • フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース TRUSCO

    フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース

    TRUSCO
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1本
    11日以内出荷
    内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
    用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263