カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ナカトミ(2)
  • スイデン(1)
  • セイコー(SEIKO)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 広電(KODEN)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfba-45s-bk」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO

    全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
    用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。トラスコ品番694-1896幅(mm)510ブラック高さ(mm)600質量(g)約6.7タイプ床置き奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:173/180ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143機能左右首振り機能:あり風速(m/min)強:278/295保証期間1年材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態据え置きサーマルプロテクターあり色(羽根)シルバー
  • 全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO

    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ

    TRUSCO
    19,498税込21,448
    1台
    当日出荷
    しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様交換用ハネ:TFBA-45-10Aトラスコ品番610-2753幅(mm)515ブラック高さ(mm)515奥行(mm)400電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)125/150最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172保証期間1年風量調整3段式(強・中・弱)設置方法壁掛け付加機能キャリングハンドル材質(羽根)アルミ首振り騒音値(dB)(50/60Hz)64/66標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。種別組立式電源(V)単相100羽根枚数4電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
  • 全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツ

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ジェネラルファン用の交換パーツです。
    適合機種TFBAシリーズハネ径(cm)45
  • 全閉式工場扇用ハネ TRUSCO

    全閉式工場扇用ハネ

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    穴径(Φmm)10羽根径(Φmm)450
  • 45cmアルミハネ TRUSCO

    45cmアルミハネ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ジェネラルファン用の交換パーツです。
    トラスコ品番434-4515適合機種TFBAシリーズ品名アルミハネ部品名称45cmアルミハネ(軸穴径Φ10mm)ハネ径(cm)45
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    33,880税込37,268
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式高さ(mm)543タイプ首振式奥行(mm)494電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
  • 全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ルフトハーフェン用の交換パーツです。
  • ハネガード(前後セット) TRUSCO

    ハネガード(前後セット)

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ジェネラルファン用の交換パーツです。
    トラスコ品番645-7511適合機種TFBA-45W-BK、TFBA-45S-BK、TFBA-45A-BK品名ハネガードハネ径(cm)45
  • 工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用) TRUSCO

    工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。トラスコ品番762-4891適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)1.6品名スタンド脚セット
  • 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO

    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°サーマルプロテクター
  • 工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10 TRUSCO

    工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10

    TRUSCO(21件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    適合TFZR、TFZシリーズトラスコ品番233-3180質量(kg)0.55品名樹脂製ハネ径(Φmm)450穴径(Φmm)10羽根枚数4材質(羽根)AS樹脂
冷房用品カテゴリ