カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ネグロス電工(2)
- エレコム(1)
- KITO(キトー)(1)
- 光(1)
- 富士電機(1)
「tfg1」の検索結果
特価

フッ素グリス 100g
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部にトラスコ品番488-6429色白質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度300主成分フッ素樹脂、フッ素オイル危険物の類別非危険物
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
忍び返し(ステンレス)
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷鳥除けや猫除けとして威力を発揮します。不法な侵入を防止します。用途工場、学校、各施設の塀やフェンス、門扉など。材質ステンレス(SUS304)