カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • 結束工具アクセサリ(2)
  • 測定用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • OM SYSTEM(6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • Qlight(15)
  • 大見工業(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • CHINO(チノー)(10)
  • omron(オムロン)(7)
  • マイクロネット(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • プレシジョンブランド(3)
  • イリックス(2)
  • エスコ(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • 三商(2)
  • ツカサ電工(2)
  • KSフィルター(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg7」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ケーブルタグ TRUSCOケーブルタグTRUSCO
549税込604
1袋(20個)
当日出荷
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。乳白色使用温度範囲(℃)5~65材質/仕上ポリプロピレン(PP)横(mm)30
TG7用 バネ TRUSCOTG7用 バネTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
タイガンTG7の効果用バネ部品です。
トラスコ品番368-9786適合機種TG-7質量(g)4
管用テーパーゲージ TRUSCO管用テーパーゲージTRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
穴径または、すき間を測定するものです。
用途溝・すき間・穴径などの測定に。材質アルマイト器差(mm)±0.05
テーパーゲージ TRUSCOテーパーゲージTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。
用途溝・すき間などの測定。仕様焼入材質/仕上SUS420J[[_2]]器差(mm)±0.05
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり TRUSCO取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工ありTRUSCO
129税込142
1袋
当日出荷
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023透明RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイの結束工具 TG-703用 替刃 TRUSCOケーブルタイの結束工具 TG-703用 替刃TRUSCO
645税込710
1枚
当日出荷
トラスコ品番692-9571適合機種TG-703材質スチール
ケーブルタイの結束工具 スタンダード TRUSCOケーブルタイの結束工具 スタンダードTRUSCO
5,850税込6,435
1個
当日出荷
手動で締付・切断するタイプなので軽量~重量と対応するケーブルタイの種類が幅広いです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)トラスコ品番696-6662材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)100幅(mm)200全長(mm)20黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイの結束工具  ガンタイプ TG705 TRUSCOケーブルタイの結束工具 ガンタイプ TG705TRUSCO
30,000税込33,000
1個
当日出荷
結束圧力を4段階に調整ができ、幅7.9mm、厚さ0.25mmまで対応可能です。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(太陽エネルギー・船舶・屋外作業など)トラスコ品番696-8236材質本体:スチール長さ(mm)140幅(mm)178全長(mm)29グレー適合バンド幅(mm)~7.9(厚さ:0.3)適合バンドステンレス結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイの結束工具  ガンタイプ TG703 TRUSCOケーブルタイの結束工具 ガンタイプ TG703TRUSCO
22,178税込24,396
1個
当日出荷
張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。張力調整ノブがついていて、被結束物のサイズや用途、材質に合わせてご使用いただけます。トリガーを押してケーブルタイを切断できるので、手にかかる負担が少ないです。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な組立現場に。(車両・ネットワーク・建築・食品関係など)付属品交換用替刃(TG-703-SB)トラスコ品番696-8235材質本体:スチール/プラスチック長さ(mm)140幅(mm)190全長(mm)36黒×オレンジ適合バンド幅(mm)2.5~4.8(厚さ:1.0~1.6)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイの結束工具 プレミアム TRUSCOケーブルタイの結束工具 プレミアムTRUSCO
16,875税込18,563
1個
当日出荷
張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。張力調整ノブは、クッショングリップとストッパー付きのテンションハンドル採用で握りやすいです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)トラスコ品番696-6663材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)115幅(mm)210全長(mm)22黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
tgw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tgw