カテゴリ
- 機構部品(11)
- 手袋(11)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全用品(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- パナソニックコネクト(44)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- タンガロイ(14)
- メディアカバーマーケット(9)
- イスカル(8)
- TDT(田野井)(8)
- 住友電工ハードメタル(8)
- 京セラ(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- サンドビック(6)
- ワルター(5)
- エレコム(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 東安(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- ケナメタル(3)
- トップ工業(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tgn」の検索結果

使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクト
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(50枚)当日出荷厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。用途精密作業。分析研究。機械作業。左右区別左右兼用2018年トラスコ掲載ページ6 0648
使い捨てニトリル手袋TGスタンダード
TRUSCO(28件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(100枚)当日出荷ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08入数(枚)100
使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(100枚)欠品中やや厚手で、耐久性に優れています。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。用途精密作業。分析研究。機械作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0648
ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷弱粘着でホコリを吸着させる簡単そうじ用品です。粘つかずパサつかない粘土状の材質で、細かくちぎったり伸ばしたりできるため、細い隙間のホコリ除去に最適です。好きな形状にすることができるため小物を机上で固定置きする際にも便利です。弱粘着なので平滑面に掲示物を仮止めすることができます。用途すき間のホコリ吸着に。スマートフォンやペンなどの小物立てなどに。トラスコ品番789-8274材質合成ゴム色ホワイト高さ(mm)13質量(g)11縦(mm)30横(mm)30寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×30×:30繰り返し・詰め替え対応
グリスニップルC型
TRUSCO¥689~税込¥758~1箱(5個)ほか当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
使い捨てニトリル手袋TGエアー
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。 精密作業に最適です。用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06機能耐薬品性、耐油性粉有無粉なし入数(枚)100
折りたたみタライ 水抜栓付
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー容量(L)23質量(kg)1高さ(mm)246奥行(mm)400
グリスニップルストレートタイプ
TRUSCO¥719税込¥7911セット(3個)当日出荷接続口径G(PF)1/4タイプA型材質黄銅棒トラスコ品番114-5808形状A型質量(g)41表面処理ニッケルメッキ
スウェットガード
TRUSCO¥799税込¥8791本当日出荷顔や目にかかる汗をブロックしてくれる汗止めバンドです。額からの汗を溝でキャッチし汗を左右に誘導します。水洗いが可能なので清潔に使用できます。後頭部のベルトアジャスターで長さ調整が可能です。用途溶接作業や土木工事、建築現場での汗対策に。材質シリコーンサイズフリー質量(g)19溝長(mm)200適合頭囲(cm)46~62
L型グリスニップル用変換継手
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(2個)当日出荷狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。用途狭いスペースでの作業に。材質黄銅棒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨てニトリル手袋TGエアー
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(100枚)当日出荷ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。精密作業に最適です。用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 0659
使い捨てニトリル手袋 ワーカーズグローブ すべり止め付き極厚
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281箱(50枚)当日出荷厚手のニトリルゴム製で、耐油性・耐薬品性・耐久性に優れています。ダイヤモンド形状の加工で優れたグリップ力を発揮し、滑りにくく快適に使用できます。フィット感と柔軟性に優れ、細かい作業にも最適です。黒色のため汚れが気になりにくいです。用途自動車整備や機械メンテナンス作業に。油やウェット環境での作業に。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.18色ブラック機能すべり止め:ダイヤモンド形状全長(cm)24左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なし
使い捨てニトリル手袋TGスタンダード
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(100枚)当日出荷ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。 細かな作業に適しています。用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08機能耐薬品性、耐油性粉有無粉なし入数(枚)100
使い捨てニトリル手袋TGワーク
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。全長(cm)24入数(枚)100
使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1箱(100枚)当日出荷ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08色ブラック入数(枚)100規格食品衛生法機能耐油性、フィット性全長(cm)24左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先
グリスニップル SUS A型
TRUSCO¥789~税込¥868~1パック(2個)当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
HYPER V ノンスリップマット
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481枚欠品中Hyper V[[(R)]]の機構を両面に施すことでマットそのもののズレを防止します。油まみれの床の上で使っても滑りにくい高耐滑マットです。耐滑性能の高いHYPER V[[(R)]]シューズの靴底構造をマットの形状にしました。ハサミでお好みのサイズにカットできます。厚み4mmなので、今お使いの疲労軽減マットの下に敷くことも可能です。用途切削油など油を大量に使う現場の滑り事故の予防に。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット幅(mm)650長さ(mm)450材質合成ゴム厚さ(mm)4質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ9 0578
グリスニップル
TRUSCO¥729~税込¥802~1セット(5個)ほか当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。危険物の類別非危険物
こぼれ防止テープ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181セット(4本)当日出荷柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。 特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。 汚れた場合は洗って再び使用できます。用途部品等の拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。材質PE、PET、アクリル仕様屋内用寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×10×7
使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入)粉なし
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281箱(100枚)当日出荷ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。トラスコ品番835-4646材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08色ブラックサイズM入数(枚)100全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20.1左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
”こぼれ防止テープ” 10本入り
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋(10本)当日出荷柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。汚れた場合は洗って再び使用できます。用途部品などの拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。材質PE、PET、アクリル長さ(mm)480幅(mm)10厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)10
まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06入数(枚)100全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)22粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合