カテゴリ
- 作業工具(15)
- 研磨材(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 安全用品(3)
- 手袋(3)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- MOTTERU(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- STMicro(4)
- イスカル(7)
- オカムラ(岡村製作所)(44)
- サンコウ電子研究所(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(14)
- タンガロイ(6)
- ホンダ(3)
- ホームテイスト(3)
- マイクロネット(5)
- レイ・アウト(161)
- 京セラ(6)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 光(21)
- 友屋(4)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tgp」の検索結果
特価
関連キーワード



やわらかゴムポール
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷使用場所屋内種類両側フックベース径(Φmm)250材質(ポール)ニトリルゴム(NBR)幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)生産国中国材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10
GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
ギヤプーラ(2本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
ギヤプーラー(3本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
グリッププライヤー
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応


やわらかPUポール
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581本当日出荷使用場所屋内外種類両側フックベース径(Φmm)250材質(ポール)ポリウレタン(PU)幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)生産国中国材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10
ベルト荷締機用プロテクター
TRUSCO¥199~税込¥219~1個当日出荷荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。材質ポリプロピレン
使い捨て天然ゴムTGワーク
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。 スムーズに装着できます。 天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。 手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。用途精密作業。 分析研究。 機械作業。
ロングノーズプライヤー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。用途板金、溶接作業に。仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
P型グリッププライヤー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックギャラリー
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281台当日出荷ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。トラスコ品番379-6143材質本体:ABS樹脂、フィルター:不織布形状5Y7/1質量(g)47奥行(mm)18電圧(V)ファン:100縦(mm)100横(mm)100パネルカット寸法(mm)縦×横:90
C型グリッププライヤー
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
G型グリッププライヤー250mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165全長(mm)266材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64最大締圧力(kN)1.5
GPトップ ジルコニア
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
使い捨て手袋”TGスタンダード”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。手袋の表面にコーンスターチの粉が塗布されているので、スムーズに装着できます。ニトリルゴムで耐油性に優れています。用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。トラスコ品番835-4671材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08色ブルーサイズL入数(枚)100機能耐油性全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)22左右区別左右兼用粉有無粉ありエンボス加工指先食品衛生法適合
C型グリッププライヤー(自在金具付)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
フレコンバック用クリップ
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー
ステンレス用 GPトップ(R)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット(5枚)当日出荷ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)22
プラスチックギャラリー用交換フィルター
TRUSCO¥459税込¥5051枚当日出荷TGPR-90W用の交換フィルターです。用途プラスチックギャラリーの交換用。トラスコ品番379-6140材質不織布形状直径85Φ×溝幅80mm×厚み5.5mm
使い捨て手袋”TGスタンダード” (100枚入) TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入)粉付
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。手袋の内面にコーンスターチの粉が塗布されているので、スムーズに装着できます。ニトリルゴムで耐油性に優れています。用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。トラスコ品番835-4669材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08色ブルーサイズS全長(cm)24中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)17.4左右区別左右兼用粉有無ありエンボス加工指先食品衛生法適合
GPトップ セラミック
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)砥材セラミック穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、チタン、ニッケル最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)25
GPトップ シリコンカーバイト
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途ガラス、石材などの研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ガラス、石材など最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
GPサンダーサイザル( ねじ込み式)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷トラスコ品番328-7416厚さ(mm)25質量(g)130ねじ径(mm)M10最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)質量(g/個)26外径(mm)100
GPトップ アランダム
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781箱(100枚)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数90枚使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
やわらかポール用ウエイト
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷やわらかゴムポール用ベースです。トラスコ品番374-7786適合機種TGP型、TPP型材質ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.2色ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)360×39
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら