カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 研磨材(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 安全用品(3)
  • 手袋(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • レイ・アウト(116)
  • オカムラ(岡村製作所)(111)
  • 鹿島化学金属(UKB)(19)
  • (14)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(14)
  • イスカル(7)
  • 京セラ(6)
  • タンガロイ(6)
  • マイクロネット(6)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 友屋(4)
  • MOTTERU(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • サンコウ電子研究所(3)
  • Panaracer(パナレーサー)(3)
  • STMicro(3)
  • ホームテイスト(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tgp」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 使い捨て天然ゴムTGワーク TRUSCO

    使い捨て天然ゴムTGワーク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。 スムーズに装着できます。 天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。 手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
    用途精密作業。 分析研究。 機械作業。
  • グリップストッパー TRUSCO

    グリップストッパー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷
    お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。 厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
    用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。付属品巻き付け用エンドテープ質量(g)23
  • GPトップ アルミナ TRUSCO

    GPトップ アルミナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
  • やわらかゴムポール TRUSCO

    やわらかゴムポール

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)種類両側フック生産国中国ベース径(Φmm)250材質(ポール)ニトリルゴム(NBR)材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10使用場所屋内
  • ギヤプーラー(3本爪タイプ) TRUSCO

    ギヤプーラー(3本爪タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
  • ギヤプーラ(2本爪タイプ) TRUSCO

    ギヤプーラ(2本爪タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
  • やわらかPUポール TRUSCO

    やわらかPUポール

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)種類両側フック生産国中国ベース径(Φmm)250材質(ポール)ポリウレタン(PU)材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10使用場所屋内外
  • グリッププライヤー TRUSCO

    グリッププライヤー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
    材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト荷締機用プロテクター TRUSCO

    ベルト荷締機用プロテクター

    TRUSCO
    173税込190
    1個
    当日出荷
    荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。
    材質ポリプロピレン
  • ロングノーズプライヤー TRUSCO

    ロングノーズプライヤー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
    用途板金、溶接作業に。仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
  • プラスチックギャラリー TRUSCO

    プラスチックギャラリー

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。
    用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。トラスコ品番379-6143材質本体:ABS樹脂、フィルター:不織布形状5Y7/1質量(g)47奥行(mm)18電圧(V)ファン:100縦(mm)100横(mm)100パネルカット寸法(mm)縦×横:90
  • P型グリッププライヤー TRUSCO

    P型グリッププライヤー

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
    用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤプーラ用座金(4枚セット) TRUSCO

    ギヤプーラ用座金(4枚セット)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット
    当日出荷
    適合機種TGP型用種別座金(4枚セット)
  • C型グリッププライヤー TRUSCO

    C型グリッププライヤー

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • G型グリッププライヤー250mm TRUSCO

    G型グリッププライヤー250mm

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165全長(mm)266材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64最大締圧力(kN)1.5
  • ギヤプーラー用パーツ TRUSCO

    ギヤプーラー用パーツ

    TRUSCO
    669税込736
    1セットほか
    当日出荷
    適合機種TGP3型用
  • グリップレンチ TRUSCO

    グリップレンチ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
  • ギヤプーラ用おねじ TRUSCO

    ギヤプーラ用おねじ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種TGP2型用種別おねじ
  • C型グリッププライヤー(自在金具付) TRUSCO

    C型グリッププライヤー(自在金具付)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • ギヤプーラ用めねじ TRUSCO

    ギヤプーラ用めねじ

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    適合機種TGP型用種別めねじ
  • フレコンバック用クリップ TRUSCO

    フレコンバック用クリップ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。
    用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー
  • 使い捨て手袋”TGスタンダード” TRUSCO

    使い捨て手袋”TGスタンダード”

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。手袋の表面にコーンスターチの粉が塗布されているので、スムーズに装着できます。ニトリルゴムで耐油性に優れています。
    用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。トラスコ品番835-4671材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08ブルーサイズL入数(枚)100機能耐油性全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)22左右区別左右兼用粉有無粉ありエンボス加工指先食品衛生法適合
  • プラスチックギャラリー用交換フィルター TRUSCO

    プラスチックギャラリー用交換フィルター

    TRUSCO
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    TGPR-90W用の交換フィルターです。
    用途プラスチックギャラリーの交換用。トラスコ品番379-6140材質不織布形状直径85Φ×溝幅80mm×厚み5.5mm
  • GPトップ セラミック TRUSCO

    GPトップ セラミック

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1箱(5枚)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)砥材セラミック穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、チタン、ニッケル最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)25
  • 使い捨て手袋”TGスタンダード” (100枚入) TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入)粉付 TRUSCO

    使い捨て手袋”TGスタンダード” (100枚入) TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入)粉付

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。手袋の内面にコーンスターチの粉が塗布されているので、スムーズに装着できます。ニトリルゴムで耐油性に優れています。
    用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。トラスコ品番835-4669材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08ブルーサイズS全長(cm)24中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)17.4左右区別左右兼用粉有無ありエンボス加工指先食品衛生法適合
  • ステンレス用 GPトップ(R) TRUSCO

    ステンレス用 GPトップ(R)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
    用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)22
  • GPトップ ジルコニア TRUSCO

    GPトップ ジルコニア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
  • ギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット) TRUSCO

    ギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット)

    TRUSCO
    489税込538
    1セット
    当日出荷
    適合機種TGP型用種別ボルト・ナット(4本セット)
  • GPサンダーサイザル( ねじ込み式) TRUSCO

    GPサンダーサイザル( ねじ込み式)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番328-7416厚さ(mm)25質量(g)130ねじ径(mm)M10最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)質量(g/個)26外径(mm)100
  • GPトップ シリコンカーバイト TRUSCO

    GPトップ シリコンカーバイト

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ガラス、石材などの研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ガラス、石材など最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
  • GPトップ アランダム TRUSCO

    GPトップ アランダム

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1箱(100枚)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数90枚使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
  • やわらかポール用ウエイト TRUSCO

    やわらかポール用ウエイト

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    やわらかゴムポール用ベースです。
    トラスコ品番374-7786適合機種TGP型、TPP型材質ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.2ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)360×39