カテゴリ
- 研磨材(5)
- 物流用品(4)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- タカチ電機工業(9)
- 日本紐釦貿易(2)
- 花魁JAPAN(2)
- KTC(1)
- マツモト機械(1)
- エムエフ(1)
- TOTO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「thb-10」の検索結果
特価

ハンドトラックボックス 保冷タイプ
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。不要時はコンパクトに保管。台車に簡単に取付ができます。用途生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等)仕様適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cmトラスコ品番277-6928材質/仕上表面材質:アルミ箔芯材:PP質量(kg)2.7間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450
ハンドトラックボックス フタ付タイプ
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781個当日出荷台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクト折りたたみができ手提げベルト付で持ち運びができます。三ツ折りフタになっているので、荷物の出し入れが容易です。用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。仕様取手付、三ツ折りフタ色グリーン芯材ポリプロピレン(PP)材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
ハンドトラックボックス フタ無しタイプ
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。仕様フタなしトラスコ品番393-4721質量(kg)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×470×580適合サイズ(mm)(台車)L600×W470芯材ポリプロピレン(PP)材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
注意喚起用ハンドトラックボックス
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷黒とオレンジの生地が注意喚起を促すため、精密機器、触ってほしくないものを入れていただくのに最適です。台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びができます。内部底面のつまみを持ち上げると簡単に折りたためます。用途台車で小口荷物の集荷、配達用として。トラスコ品番394-3890材質表面:ターポリン生地(防炎)色黒オレンジ高さ(mm)580奥行(mm)470間口(mm)650寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)箱:650×470×580寸法(長さL×幅W)(mm)適合台車天板:650×470有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
ヘクスローブビット(マグネット入り)
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
大容量手提げバッグ 35L(10枚入)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681袋当日出荷10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。トラスコ品番577-3195材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)210色ブラック【持ち手】オレンジ高さ(mm)395タイプ手提げバッグ横(mm)395
ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド深穴用
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷粗加工・バリ取り・かえり除去用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
【まとめ買い】プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプ
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801セット(10枚)9日以内出荷パレット側面にカラーが施されているためフォークの差し込み口の確認がしやすいです。トラスコ品番700-4381適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック/オレンジ高さ(mm)150奥行(mm)1100間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95最大動荷重(kg)1000最大耐荷重(kg)4000