カテゴリ
- 作業工具(19)
- 研磨材(14)
- 物流用品(12)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全保護具(3)
- 厨房用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- LiTime(8)
- omron(オムロン)(28)
- RS PRO(14)
- SK(新潟精機)(43)
- StarTech.com(10)
- THB(9)
- TOTO(22)
- TRACO POWER(9)
- VISHAY(9)
- エレコム(6)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- オーム電機(7)
- ケイジーワイ工業(6)
- タカチ電機工業(51)
- フエニックス・コンタクト(8)
- ホンダ(78)
- 三菱ふそう(7)
- 京セラ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)




樹脂台車 アクロキャリー THB付
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。 ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。 ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。付属品折りたたみ収納ボックス(THB-KM)付セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)42.93フタあり特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、収納ボックス付、平台車として使用荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定


樹脂台車 アクロキャリー S付 THB付
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。 ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。 ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。付属品ストッパー、折りたたみ収納ボックス(THB-KM)セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)42.93フタありブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、収納ボックス付、平台車として使用荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
六角ビットセット
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(6本)当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。トラスコ品番330-4019
ロング六角ビットセット
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(6本組)当日出荷六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番352-3748材質ビット:特殊鋼
ヒッカケ棒
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
ハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)50材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)137寸法(幅W×長さL)(mm)55×100材質(毛)PBT縦(mm)160横(mm)50
ボールポイント六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。 簡単にネジを掴めるので作業性アップします。 六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼全長(mm)85硬さH先端形状ボールポイント差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ロング六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(3件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
ロングボールポイント六角ビット
TRUSCO(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
六角ビット 100L
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100色シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスローブビット(マグネット入り)
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ロングボールポイント六角ビット 5本組セット
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481セット(5本)当日出荷先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。トラスコ品番856-3519先端マグネット入り硬さH2018年トラスコ掲載ページ5 0677
こまわりくん用折りたたみボックス
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。トラスコ品番408-6686材質表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビ質量(kg)1.3色ブラック有効内寸(mm)長さ430×幅290×高さ290天板寸法(長さ×幅)(mm)(適合台車)600×390寸法(長さ×幅×高さ)(mm)(箱)440×295×300
六角ビットセット 100L
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。トラスコ品番524-2303セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダ色シルバー硬さH級材質(ビット)特殊鋼材質(ホルダー)ポリエチレン樹脂マグネット先端:マグネット付きシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)50材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)137縦(mm)160横(mm)50繰り返し・詰め替え対応
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900タイプグリップタイプ測定範囲(kPa)100~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
工具ホルダー ドライバー用
TRUSCO¥879税込¥9671個当日出荷カッターなどの収納に適した工具ホルダーです。トラスコ品番488-0552材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ形状ドライバー用幅(mm)40色ブラック高さ(mm)190質量(g)36奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)約50
ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。トラスコ品番768-4207セット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル質量(g)474タイプロング種類セット品対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質(軸)クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)
TRUSCO¥489~税込¥538~1本当日出荷短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
グリップ付ハンドブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。グリップ付きで力を入れての作業に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。厚さ(mm)55縦(mm)145横(mm)40耐熱温度(℃)本体:100、ブラシ:120RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.4
ハンドトラックボックス 保冷タイプ
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781個当日出荷各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。不要時はコンパクトに保管。台車に簡単に取付ができます。用途生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等)仕様適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cmトラスコ品番277-6928材質/仕上表面材質:アルミ箔芯材:PP質量(kg)2.7間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450
脱着式ツールホルダ専用バックル
TRUSCO¥149税込¥1641個当日出荷脱着式ツールホルダー用共通バックルです。トラスコ品番762-4743材質PP形状共通バックル幅(mm)80.3高さ(mm)80質量(g)80適合ベルト幅(mm)60まで
ハンドトラックボックス フタ付タイプ
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から翌々日出荷台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクト折りたたみができ手提げベルト付で持ち運びができます。三ツ折りフタになっているので、荷物の出し入れが容易です。用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。仕様取手付、三ツ折りフタ色グリーン芯材ポリプロピレン(PP)材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
ハードプラバケツ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個欠品中丈夫で持ちやすいバケツです。モルタルの攪拌、レベラー剤の流し込みに適しています。本体の口元には注ぎ口が付いています。本体の材質は柔軟性の高いEVA、LLDPEを使用し、割れ難くなっています。内側には目盛刻印付です。用途一般建築作業、清掃業など。トラスコ品番833-8522材質本体:低密度ポリエチレン(LLDPE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ロープ:ポリプロピレン(PP)、持手:軟質PVC形状丸形質量(kg)1色オリーブドラブ高さ(mm)290タイプ20容量(L)20外径(mm)417特性注ぎ口付、目盛付き2018年トラスコ掲載ページ7 0040商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
樹脂製運搬車グランカート(ハンドトラックボックス付)
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷から翌日出荷仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分キャスター金具スチール適合ストッパー-材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
ハトメボタン
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1セット(10組)当日出荷材質真鍮、各カラーメッキ質量(g)43下穴径(Φmm)4寸法(Φmm)15適合工具THP-PH、THP-P適合厚さ(mm)1
大容量手提げバッグ 35L(10枚入)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681袋当日出荷10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。トラスコ品番577-3195材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)210色ブラック【持ち手】オレンジ高さ(mm)395タイプ手提げバッグ横(mm)395
樹脂台車 アクロキャリー
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。 ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。 ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。付属品ストッパー、折りたたみ収納ボックス(THB-KM)トラスコ品番194-8151セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)42.93フタありブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、収納ボックス付、平台車として使用荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ハードボックス
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ハードな現場に対応可能です。バックルはポリカーボネートです。 二重構造のため、高強度で防滴性に優れています。仕様肩かけベルトTFP-53BT取り付可能(THB-530-ODのみ)セット内容中皿材質中皿・仕切板/ポリプロピレン(PP)再生材100%色OD色材質(本体)ポリプロピレン再生材50%(ブロック材)材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%(ブロック材)材質(取手)ABS樹脂シリンダ錠(別売)取付可







樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング車輪径(Φmm)75材質(車輪)静音エラストマー均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790フタあり特性省音、収納ボックス付荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3粒度#600質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000首下長(mm)4適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら