カテゴリ
- 保管用品(6)
- 電気材料(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ノーリツ(9)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- TOTO(6)
- SMC(4)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- 藤井高圧(3)
- 三菱電機(2)
- フジトク(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- セキスイ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ニューストロング販売(1)
- アイリスチトセ(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- アイセン(1)
- アール・エフ・ヤマカワ(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- MDSKIN LABO(1)
- ブランドをもっと見る
「thc-1」の検索結果

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束バンド固定具
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66固定方法ネジ止め規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束バンド固定具(粘着シートタイプ)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。トラスコ品番414-9831材質ナイロン66幅(mm)使用結束バンド:~4.8色白高さ(mm)4最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)21.8横(mm)21.8固定方法粘着テープ
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
工具丁番付ホルダー ブラック カラビナ付
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。トラスコ品番488-0561材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ形状カラビナ付幅(mm)48色ブラック高さ(mm)190質量(g)84奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)約50
フェルール継手用クランプ金具
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質ステンレス(SUS316L)2018年トラスコ掲載ページ9 1263
THC型コンテナ THC-16A、23A、35A用フタ グレー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4027材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)587アズワン品番64-8723-74外寸法・幅(mm)519外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)363
THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー
TRUSCO¥839税込¥9231枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4083材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)395アズワン品番64-8723-72外寸法・幅(mm)446外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)306