カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- SK(新潟精機)(1)
「thc-101」の検索結果

結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束バンド固定具(粘着シートタイプ)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。トラスコ品番414-9831材質ナイロン66幅(mm)使用結束バンド:~4.8色白高さ(mm)4最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)21.8横(mm)21.8固定方法粘着テープ