カテゴリ
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ノーリツ(36)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- TOTO(3)
- audio-technica(3)
- 藤井高圧(3)
- フジトク(2)
- FDK(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- セキスイ(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- ニューストロング販売(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- trad(1)
- MODELISH(1)
「thc-2」の検索結果
特価

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
結束バンド固定具
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66固定方法ネジ止め規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用