カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- THK(8)
- AZ(エーゼット)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- 黒田精工(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ニコテック(1)
- 室本鉄工(1)
- 出光NTG(1)
- 協同油脂(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
「thk afe」の検索結果

グリスガン用ホース
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8品名ホースノズル危険物の類別非危険物
リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479税込¥5271本(80g)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース