カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- THK(12)
- THULE(2)
- ハイロジック(1)
- 三商(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 大阪魂(1)
- 太陽興業(1)
「thk c5」の検索結果

トーション6角棒レンチセット
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(9本組)当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ