カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- テスコム(1)
- ミヤコ(1)
「thp-k」の検索結果
特価

プライヤー型ハトメパンチ用交換コマ 電気ハトメ3mm
TRUSCO¥679税込¥7471セット当日出荷電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。用途電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P仕様内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。トラスコ品番828-7488セット内容抜き棒1本サイズ電気ハトメ2.6mm用質量(g)22適合工具THP-PH、THP-P2018年トラスコ掲載ページ2 0635
両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
両面ハトメパンチ プライヤー型
TRUSCO(22件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プライヤー型なので、連続作業などに優れています。 カシメ作業の前にベルトポンチなどで下穴をあけてご使用ください。用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208材質(本体)スチール質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー