カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ホンダ(208)
  • YAMAHA(ヤマハ)(142)
  • 明工社(68)
  • omron(オムロン)(65)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • CKD(50)
  • ニッサン(44)
  • サトーパーツ(13)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 住友重機械工業(12)
  • レイ・アウト(11)
  • エスコ(10)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(10)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(10)
  • ネグロス電工(8)
  • 小林鉄工(6)
  • brother(ブラザー)(6)
  • Texas Instruments(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tj1」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車自在金具付

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
  • αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車自在

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
  • T型コンテナ カード差し TRUSCO

    T型コンテナ カード差し

    TRUSCO
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) TRUSCO

    爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
    用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
  • プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    車輪タイプ単輪
  • 組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性) TRUSCO

    組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性)

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。
    材質スチール材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ表面処理黒メッキ仕上げ梱包数1個表面抵抗値(Ω)105
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在 TRUSCO

    プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用トラスコ品番772-9685材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)45金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120許容荷重(daN[kgf])167[170]取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)75~90取付穴径P(mm)11プレート厚(mm)4材質(金具)スチール取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150材質(ホイール)スチール取付ピッチX(mm)75~90取付座B(mm)120車輪タイプ単輪
  • テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付 TRUSCO

    テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付

    TRUSCO
    289,800税込318,780
    1台
    31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
    用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式