カテゴリ
- 機構部品(8)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- ホンダ(100)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- 三菱(62)
- サカエ(45)
- トーヨーコーケン(TKK)(35)
- 大阪魂(35)
- 竹井機器工業(30)
- ミツビシ(27)
- 京セラ(26)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(25)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](20)
- TKG(17)
- NTKカッティングツールズ(16)
- メディアカバーマーケット(15)
- omron(オムロン)(12)
- CKD(12)
- サンカ(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tk k」の検索結果
特価

ニューアルロッド用検測金具
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷確実にロックするスライド金具です。2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。用途60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。仕様TRUSCOニューアルロッド用。トラスコ品番405-4610材質ステンレス厚さ(mm)25.2質量(g)150縦(mm)67.9横(mm)68
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
キットパス工事用
TRUSCO¥699税込¥7691セット(10本)当日出荷キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能材質パラフィン幅(mm)12高さ(mm)83質量(g)7タイプホルダー奥行(mm)12芯径(mm)102018年トラスコ掲載ページ1 2142
クレヨン系マーキングチョークキットパス(工事用)
TRUSCO¥479~税込¥527~1箱(10本)当日出荷キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。用途多くの工業用素材のマーキングに。長さ(mm)40太さ(mm)7
耐候性樹脂角杭
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック色黒穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
クレヨン系マーキングチョーク キットパス(工事用)詰替用
TRUSCO¥479税込¥5271セット(10本)当日出荷材質パラフィン長さ(mm)63(チョーク)幅(mm)10厚さ(mm)10全長(mm)74高さ(mm)74質量(g)5奥行(mm)10グリップ径(Φmm)12商品タイプ詰替用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅
TRUSCO¥739~税込¥813~1個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入)
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1缶(10個)ほか8日以内出荷から29日以内出荷原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。 RoHS指令に適合しています。 化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。 吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)11.4吸湿度27.0℃
ハンドル昇降式作業台用オプション オプション取付金具
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷TFKSSシリーズ・TKSSシリーズに各種オプションを取り付ける際に必要です。金具1つで電源コンセント、エア源カプラを並べて取付できます。用途軽量作業用テーブル「TFKSS型」用オプショントラスコ品番456-1392材質本体:スチール色オレンジ高さ(mm)265奥行(mm)52間口(mm)90