カテゴリ

  • 建築金物(23)
  • 物流用品(16)
  • バッテリー・電装(13)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • KALBAS(111)
  • イトーキ(61)
  • MAZDA(マツダ)(59)
  • ニッサン(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • KANON(中村製作所)(29)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • 標識STATION(25)
  • MIWA(22)
  • サンワサプライ(16)
  • ADVANTEC(15)
  • コンバム(旧:妙徳)(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • マイクロネット(13)
  • 工進(12)
  • マルキン印(12)
  • 高須産業(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-2」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCO

    キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
  • ユニクロ特厚金折 TRUSCO

    ユニクロ特厚金折

    TRUSCO(44件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷
    木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • ジョイント金具24型Lステンレス TRUSCO

    ジョイント金具24型Lステンレス

    TRUSCO(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.3幅W(mm)24
  • ジョイント金具25型フラット TRUSCO

    ジョイント金具25型フラット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
  • ジョイント金具25型L TRUSCO

    ジョイント金具25型L

    TRUSCO(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具穴径(Φmm)8幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
  • ネスティング再生コンテナ(取手付) TRUSCO

    ネスティング再生コンテナ(取手付)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
    用途工業部品の運搬・保管用。
  • プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ TRUSCO

    プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
    仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型フラット穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)-幅W(mm)24
  • プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車固定金具付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用) TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。 金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。 台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。 プラスチック金型のリブ溝加工。 小径穴、面取り等。粒度#270刃長(mm)40
  • αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車固定

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
    用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
  • ジョイント金具24型L型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型L型フラット

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型L型フラット穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)65幅W(mm)24
  • ジョイント金具Lタイプ TRUSCO

    ジョイント金具Lタイプ

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴数6
  • 軽量防振ゴム TRUSCO

    軽量防振ゴム

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。
    用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム(NR)材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度47°適合用途防振
  • ジョイント金具Lステンレス TRUSCO

    ジョイント金具Lステンレス

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴数6
  • ジョイント金具24型T型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型T型フラット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0827材質スチール形状24型T型フラット質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
  • ジョイント金具24型 TRUSCO

    ジョイント金具24型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。トラスコ品番283-1091材質スチール質量(g)55穴径(Φmm)8.5×17表面処理クロムメッキ仕上げ板厚(mm)2.3穴数2長さL2(mm)33幅W(mm)27長さL1(mm)102
  • ガードフック付ハンドランプ専用耐震球 TRUSCO

    ガードフック付ハンドランプ専用耐震球

    TRUSCO
    349税込384
    1個
    当日出荷
    耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
    口金E26定格平均寿命(時間)1000電球の種類耐震球
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  階段片手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段片手すり

    TRUSCO(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段片手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • ジョイント金具24型(スチール)27B TRUSCO

    ジョイント金具24型(スチール)27B

    TRUSCO(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0843材質スチール形状24型27B質量(g)52穴径(Φmm)8.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2長さL2(mm)33幅W(mm)27長さL1(mm)102
  • ジョイント金具Lタイプ TRUSCO

    ジョイント金具Lタイプ

    TRUSCO
    429税込472
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状Lタイプ表面処理黒塗装仕上げ穴数6
  • カットフィルター(抗菌タイプ) TRUSCO

    カットフィルター(抗菌タイプ)

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコンなどのプレフィルターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • ジョイント金具24型十字型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型十字型フラット

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0835材質スチール形状24型十字型フラット質量(g)62穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数5長さL2(mm)100幅W(mm)24長さL1(mm)105
  • まとめ買い キー材(S45C) TRUSCO

    まとめ買い キー材(S45C)

    TRUSCO
    9,098税込10,008
    1箱(10個)
    当日出荷
    必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • 転倒防止金具(押さえ板・連結板) TRUSCO

    転倒防止金具(押さえ板・連結板)

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット
    8日以内出荷
    材質スチールホワイト
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用
  • 書庫用オプション TRUSCO

    書庫用オプション

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    8日以内出荷
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)500×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400
  • アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238設置寸法・幅(mm)1020天板寸法(mm)1000×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
  • アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。仕様組立式セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。仕様組立式セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238設置寸法・幅(mm)1020天板寸法(mm)1000×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
  • ジョイント金具19型フラットクローム TRUSCO

    ジョイント金具19型フラットクローム

    TRUSCO(9件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25