カテゴリ
- 清掃用品(15)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ケルヒャー(2)
「tkc1200」の検索結果

合成繊維フィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(10枚)当日出荷用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。トラスコ品番356-5734適合機種TKC-1200質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)質量(g/パック)500
ペーパーフィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック当日出荷トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
2.5Mサクションホース ペンディングパイプ付
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷トラスコ品番356-5688適合機種TKC-1200質量(g)680品名サクションホース(べンディングパイプ付・2.5m)
多目的ノズル
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9880適合機種TKC-1200質量(g)145品名多目的ノズルパイプ径(Φmm)32全長(cm)18
ハンドノズル
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9863適合機種TKC-1200幅(mm)265質量(g)29品名ハンドノズルパイプ径(Φmm)32
ターボノズル
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。内部に回転するブラシが付いたノズルです。用途カーペット・絨毯などに入り込んだゴミを絡め取って吸引します。トラスコ品番408-9871適合機種TKC-1200質量(g)450品名ターボノズルパイプ径(Φmm)32
業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ
TRUSCO(4件のレビュー)取扱い終了乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。付属品フロアーノズル、フィルターバッグ(合成繊維)、サクションホース(ベンディングパイプ付・2.0m)、フィルターバケット、モーター保護フィルター、サクションパイプ(スチール)2本仕様乾式、衝撃吸収タイプトラスコ品番356-5670質量(kg)5.6電源(V)単相100消費電力(W)1200集塵容量(L)7電源コード(m)9.5騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×351×340保証期間1年最大真空圧(kPa)24.0パイプ外径(Φmm)31.5(ノズル側)パイプ内径(Φmm)28(ノズル側)