カテゴリ
- 作業工具(4)
- 安全標識(3)
- 建築金物(3)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 京セラ(29)
- 三菱(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- サンワサプライ(8)
- パナソニックコネクト(8)
- 友定建機(5)
- TOTO(4)
- オーエッチ工業(3)
- 南榮工業(3)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 盛光(2)
- 東安(2)
- エレコム(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ネグロス電工(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tkh」の検索結果

片手ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
片手ハンマー(カーボンファイバー柄)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
国産カラビナハーケンB型
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
国産カラビナハーケンA型リング付
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ステンレス蝶番KH-A型穴あり
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷幅(mm)32厚さ(mm)1.5材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨穴径(Φmm)3.2寸法D2(mm)6.3
国産カラビナハーケンNS型
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
刈払機用チップソー 一般草刈り用
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。用途一般草刈り用。材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)2.2JIS規格JIS B 9212
マグネット式構内標識
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット質量(kg)0.72縦(mm)300横(mm)1200取付け方法マグネット
マグネット式構内標識
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1セット(4枚)ほか当日出荷工場や物流倉庫など、広い場所での注意喚起に最適です。1文字ずつに分かれているタイプなのでお好きな掲示方法が可能です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット縦(mm)各500横(mm)500取付け方法マグネット