カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 事務用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(17)
  • TKK(11)
  • アズワン(2)
  • エレコム(8)
  • サカエ(49)
  • サンカ(10)
  • サンビー(2)
  • トーヨーコーケン(TKK)(35)
  • パナソニックコネクト(8)
  • ホンダ(40)
  • 京セラ(10)
  • 信和自動車工業(3)
  • 常磐精工(8)
  • 東海興商(4)
  • 東芝(5)
  • 盛光(2)
  • 竹井機器工業(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkk」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューアルロッド用検測金具 TRUSCO

    ニューアルロッド用検測金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    確実にロックするスライド金具です。2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。
    用途60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。仕様TRUSCOニューアルロッド用。トラスコ品番405-4610材質ステンレス厚さ(mm)25.2質量(g)150縦(mm)67.9横(mm)68
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • キットパス工事用 TRUSCO

    キットパス工事用

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1セット(10本)
    当日出荷
    キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
    用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能材質パラフィン幅(mm)12高さ(mm)83質量(g)7タイプホルダー奥行(mm)12芯径(mm)102018年トラスコ掲載ページ1 2142
  • ローレットノブ 段付 TRUSCO

    ローレットノブ 段付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • クレヨン系マーキングチョークキットパス(工事用) TRUSCO

    クレヨン系マーキングチョークキットパス(工事用)

    TRUSCO
    ¥479~税込¥527~
    1箱(10本)
    当日出荷
    キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
    用途多くの工業用素材のマーキングに。長さ(mm)40太さ(mm)7
  • 耐候性樹脂角杭 TRUSCO

    耐候性樹脂角杭

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
    用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック色黒穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
  • クレヨン系マーキングチョーク キットパス(工事用)詰替用 TRUSCO

    クレヨン系マーキングチョーク キットパス(工事用)詰替用

    TRUSCO
    ¥479税込¥527
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質パラフィン長さ(mm)63(チョーク)幅(mm)10厚さ(mm)10全長(mm)74高さ(mm)74質量(g)5奥行(mm)10グリップ径(Φmm)12商品タイプ詰替用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
  • ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール TRUSCO

    ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール

    TRUSCO
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    外径(Φmm)16
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
  • ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス TRUSCO

    ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス

    TRUSCO
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅 TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅

    TRUSCO
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
  • ローレットノブ おねじタイプ・スチール TRUSCO

    ローレットノブ おねじタイプ・スチール

    TRUSCO
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    外径(Φmm)16
  • ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス TRUSCO

    ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス

    TRUSCO
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
  • クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入) TRUSCO

    クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入)

    TRUSCO
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1缶(10個)ほか
    8日以内出荷から29日以内出荷
    原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。 RoHS指令に適合しています。 化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。 吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)11.4吸湿度27.0℃