カテゴリ
- 切削工具(3)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- グッズマン(16)
- AirTAC(8)
- タカショー(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- 京セラ(2)
- trad(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- KC(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- ホームテイスト(1)
- テクノ販売(1)
- スリーアールソリューション(1)
「tkl-1」の検索結果

電線保護材 スリットチューブ
TRUSCO(1件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)5使用温度範囲-40~70℃2018年トラスコ掲載ページ3 1011
コーナー金具 角型(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。付属品フックスパナ仕様フックスパナ付精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)0.5~13振れ精度(mm)5/100以下外径(mm)50.5
キーレスチャック MTシャンク一体型
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56
キーレスチャック16mm用 フックスパナ
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷TKL-1630/1640/、TKLS-1620/1625/1632用のフックスパナです。トラスコ品番392-4156材質スチール