カテゴリ
- 安全保護具(11)
- 作業工具(5)
- 梱包用品(4)
- 切削工具(4)
- テープ(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 京セラ(12)
- エレコム(8)
- TOTO(6)
- カーシーカシマ(5)
- イマオコーポレーション(4)
- タカヤ商事(4)
- PROST's(4)
- ミヤコ自動車(3)
- トーキン(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- 富士電機(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- Weller(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- エヒメ紙工(2)
- アークランドサカモト(1)
- コクヨ(1)
- ブランドをもっと見る
「tkn」の検索結果

管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
管用タップ 平行(PFねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
蛍光ノンスリップテープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)材質粘着剤:アクリル系色イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
ミシン目入り気泡緩衝材
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。 クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用仕様2層タイプ厚さ(mm)4
毛の抜けにくい筆
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。刷毛塗りでは難しい模様・文字を描くのに最適です。全長(mm)170
くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。種類ネイルハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途大工作業焼入硬度HRC45~60
毛の抜けにくい筆
TRUSCO¥529~税込¥582~1本当日出荷特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。 山羊毛は、馬毛よりも細く、柔らかいため、程よい弾力があります。 文字書きだけでなく、細い・小さい箇所への使用に最適です。全長(mm)170
梱包開封のこスライド式
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷両ギザ刃なのでどちらからでも使えます。 滑り止めがついて、指が滑りにくく安全です。 刃が収納できるスライドタイプなので、持ち運びに便利です。トラスコ品番302-1343長さ(mm)250(スライド時)幅(mm)40全長(mm)170質量(g)78タイプ刃の交換可能奥行(mm)170材質(グリップ)ABS樹脂刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス(SUS420J2)適合替刃TKNS-250K刃渡り(mm)75
ナックルガード
TRUSCO¥739税込¥8131個欠品中拳周辺の受傷(金槌などの誤打、挟み込みなど)防止または軽減を目的に様々な手袋に後付けできる保護具です。手首にベルクロがついており、サイズ調整が可能です。用途金槌などの誤打、挟み込みなど防止に。材質生地:ポリエステル、甲部:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)125幅(mm)100色黒サイズフリー高さ(mm)25質量(g)272018年トラスコ掲載ページ6 0468
ステンレスW貫抜
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
毛の抜けにくい筆
TRUSCO¥729~税込¥802~1本当日出荷特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。山羊毛は、馬毛よりも細く、柔らかいため、程よい弾力があります。文字書きだけでなく、細い・小さい箇所への使用に最適です。材質毛:山羊毛、柄:アルミパイプ全長(mm)170
カッター差し2段
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途カッターなどの収納に。トラスコ品番856-3566材質牛ヌメ革形状ペンチ、カッター2段幅(mm)70高さ(mm)210質量(g)80奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
梱包開封のこスライド式替刃
TRUSCO¥299税込¥3291本当日出荷トラスコ品番302-1351幅(mm)18全長(mm)115質量(g)10タイプ替刃奥行(mm)115刃長(mm)75刃厚(mm)1適合替刃DC-B、DC-B2、DC-BF2
ネジロック付カラビナ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質アルミニウム長さ(mm)110形状オフセットD型幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)68耐荷重(kg)20内寸(mm)88ロック機能あり
蛍光ノンスリップテープ 屋外用
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要長さ(m)3引張強度740N/25mm主な用途滑り止め用特性蛍光
ネジロック付カラビナ
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。材質アルミニウム長さ(mm)79形状オフセットD型幅(mm)43高さ(mm)79質量(g)27耐荷重(kg)5内寸(mm)66ロック機能あり
ステンレス超強力丸棒貫抜
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。 受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。 取手部にスベリ止め加工を施しています。用途大型鋼製門扉・鋼製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)50寸法a(mm)120
蛍光ノンスリップテープ(平面用)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)引張強度(N/mm)740/25
スライドロック付カラビナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。材質アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)66ロック機能あり
カラビナ付きクリップ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クリップ式なのでワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。 袋に穴をあけずに取り付けられます。用途袋入りの部品管理に仕様カラビナTKN660BKトラスコ品番760-6966材質クリップ:スチール(三価黒メッキ) 、カラビナ:アルミニウム幅(mm)47高さ(mm)155質量(g)70奥行(mm)31