カテゴリ
- 防災用品(15)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- TO-PLAN(東京企画販売)(1)
- イワタニ(1)
- オルディ(1)
- オーム電機(2)
- コヅチ(1)
- サンビー(2)
- サンワサプライ(12)
- タカショー(6)
- ダイケン(1)
- フクビ化学(1)
- 京セラ(12)
- 多摩電子(3)
- 山本科学工具研究社(1)
- 椿本チエイン(13)
- 青山電陶(2)
- ブランドをもっと見る
「tkp」の検索結果
特価

ジョイント金具24型PBクローム
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
ネステナー用落下防止用品(パレット用)
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷ネステナーの手前側につけることでパレットの落下を防ぎます。ラックフレームに被せるだけで簡単設置タイプです。パレット前面に立ち上がっているストッパー部はパレット挿入時にフォークリフトで前方から押す事で、パレットと。平行に倒れマグネットで固定される仕様になっています。用途ネステナー上のパレット落下防止に。トラスコ品番257-2247セット内容本体×2、アクリル系接着剤、アルコールパッド×1個、取扱説明書材質表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤アズワン品番65-2059-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)98×74×79
マルチパッド
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481セット(20枚)当日出荷目づまりせず、安定した研磨力が持続します。水、油、洗剤との併用も可能です。被研磨物を削りすぎることなく、表面の汚れ・付着物の研磨作業を行えます。トラスコ品番366-4171長さ(mm)230幅(mm)150色黒質量(g)32仕上がり相当番手320
ジョイント金具24型(スチール)PB
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型PB表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2
パレットストッパー
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581箱(2個)当日出荷パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。用途パレットラック上のパレット落下防止に。トラスコ品番207-7470セット内容本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1厚さ(mm)133.7材質/仕上表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)2.9質量(kg/個)【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)本体長さ(mm)109.4アズワン品番64-8773-85本体幅(mm)98
ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。高さ(mm)33
リンクアンカー
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。 アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。トラスコ品番207-7472セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)【対象物】300以下/個高さ(mm)32質量(g)760径(Φmm)100アズワン品番64-8613-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32
ジョイントシール
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(4枚)当日出荷ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。 極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。 120kgのせん断力があります。用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。トラスコ品番207-7417セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)20本体厚さ(mm)0.25本体長さ(mm)100アズワン品番64-8595-79本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
リンクレベルアジャスターストッパー
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
卓上プリンターストッパー
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681袋(2個)当日出荷事務所などで使用されている卓上プリンターの移動~落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付きフックの一方を卓上に、もう一方を卓プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定なので、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。 取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がなく、着脱バックル仕様で、プリンターのメンテナンス時に簡単に取り外す事が可能です。用途卓上プリンタ―固定用のストッパーに。トラスコ品番207-7436セット内容本体×2:商品内訳(着脱バックル付き接着フックベルト×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書、アルコールパッド×2材質/仕上ABS/PCアロイ樹脂、ポリアセタール、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】40以下/個質量(g)100本体厚さ(mm)18本体長さ(mm)280アズワン品番64-8596-85本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)280×41×18
リンクプレートフラット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。トラスコ品番207-7473セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)800本体厚さ(mm)57本体長さ(mm)57アズワン品番64-8597-45本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
コーナーブロック
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象設備の脚部角柱等に外側からV字型ストッパーをあてがい、2方向から逃げ道を塞ぎ、接続された接着パッド付き円盤2個を床に接着固定して移動防止します。 円盤は接着固定の為、床面を傷つける穴あけ工事が不要で設置の際に対象物を動かす必要がありません。用途工場設備・装置の移動を防止ように。トラスコ品番207-7425セット内容接着パッド付き円盤×2、V字型ストッパー 金具×1、ワッシャー×4、M16×20mm六角ボルト×2、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)1.3/【対象物】600以下/個本体厚さ(mm)56本体長さ(mm)105アズワン品番64-8613-49本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230
マシンホルダー
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷主に工場用設備の移動を防止する物です。 接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。 設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。 強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。用途工場設備の移動防止固定具として。トラスコ品番207-7437セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個ベルト長さ(mm)約1200寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)アズワン品番64-8613-10本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
リンクレベルアジャスターストッパー
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
回転剥離工具
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681本当日出荷転倒防止商品が付いている部分に工具を入れて剥離する商品です。 接着剤や粘着テープの接着面に入れて剥がします。用途固定した接着材の回転剥離工具。トラスコ品番207-7471セット内容本体 × 1、取扱説明書材質/仕上ユニクロメッキ鉄製、ユニクロメッキ鉄製質量(g)220本体厚さ(mm)300本体長さ(mm)3アズワン品番64-8601-54本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)30
脚立用緩衝材脚立パッド
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、床や壁などへのダメージを軽減します。 マジックテープで簡単に取り外しができます。トラスコ品番819-1141適合機種トラスコ:THK・TPRK型、ピカ:HM・JOB型、ハセガワ:RAX・XAM型、ナカオ:MAX型材質ナイロンポリウレタン色オレンジ質量(g)200品名脚立用緩衝材”脚立パッド”
連結板金具セット
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷オープン棚を動かさずに取り付け可能です。トラスコ品番207-7435セット内容接着パッド付きL金具×1、連結版65mm×1、M4袋ナット×1、M4ねじ×1、4×13タッピングビス×1、取扱説明書質量(g)450質量(kg/個)【対象物】120以下/個アズワン品番64-8598-82本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118×54×65
レベルアジャスターストッパー
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷ボルト径M5~M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。 床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。 製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。トラスコ品番208-3411セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】200以下/個質量(g)530本体厚さ(mm)32本体長さ(mm)155アズワン品番64-8613-38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80
フレキシブルジョイント
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷接続部はフレキシブルで自由度のある設置が可能です。 強力接着パッド使用のため、穴あけ工事が不要で扱いやすい商品です。 レベルアジャスターの有無や形状に捉われず、フレキシブルに使用できる重量級工場設備の転倒と移動防止に便利です。用途対象物両側面と床面を固定し、転倒・移動の抑制に。幅(mm)105材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類本体長さ(mm)100本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105
リンクレベルアジャスターストッパー
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材本体長さ(mm)260本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M18~M32
落下ストッパーS
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 ベルトを、オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置可能なうえ、パイプ型支柱にも使用可能です。 ベルトにはズレ落ち防止の滑り止め加工に、バックルが付いているため、収納物の出し入れも簡単にできます。 棚間口90~210cmに対応するラインナップで御用意しております。用途オープン棚の書類落下防止用に。セット内容本体×1、アルコールバット×1、取扱説明書、アルコールパッド×1材質/仕上ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材質量(kg)【対象物】100以下/個質量(g)80ベルト幅(mm)25本体厚さ(mm)12本体長さ(mm)34
フレームホルダー
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。 レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。 床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。 円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。 取り外した場合も跡が残りません。用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg/個)【対象物】500以下/1個本体長さ(mm)120本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154