カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 保管用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(49)
  • ホンダ(40)
  • オーム電機(27)
  • 栃木屋(23)
  • 岩田製作所(21)
  • 東京発条製作所(16)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • NAC(長堀工業)(12)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
  • 新日軽(LIXIL)(10)
  • 未来工業(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • イスカル(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
  • 東洋技研(8)
  • エイト(7)
  • ムラテックKDS(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-10」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットフィルター TRUSCOカットフィルターTRUSCO
6,598税込7,258
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
柄付ルーペ TRUSCO柄付ルーペTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
倍率(倍)3レンズ径(Φmm)38トラスコ品番250-9083全長(mm)92材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)27タイプ虫めがね種類手持ち式
チーズ(ステンレス) TRUSCOチーズ(ステンレス)TRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途六角穴付ボルト類の締結用。形状L型(テーパーヘッド)
カンチレバー型クランプ TRUSCOカンチレバー型クランプTRUSCO
31,980税込35,178
1丁
当日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
LEDスケールルーペ(目盛付) TRUSCOLEDスケールルーペ(目盛付)TRUSCO
9,498税込10,448
1個
当日出荷
LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途細かい検品作業などに。仕様替ランプ交換不可全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂質量(g)75電源単2乾電池×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
工作顕微鏡用スタンド H型 TRUSCO工作顕微鏡用スタンド H型TRUSCO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
ワンハンド脱着型 エルボ TRUSCOワンハンド脱着型 エルボTRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
ツーリングラック帯電防止カバー付BT-5080個 TRUSCOツーリングラック帯電防止カバー付BT-5080個TRUSCO
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷
高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。
仕様セーフティーロック付(BTシャンク用)トラスコ品番266-1454種別帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm)質量(kg)70.8段数10荷姿完成品均等耐荷重(kg)80均等積載量(kg/台)640
ツーリングラック帯電防止カバー付BT-40100個 TRUSCOツーリングラック帯電防止カバー付BT-40100個TRUSCO
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷
高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。
仕様セーフティーロック付(BTシャンク用)トラスコ品番266-1446種別帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm)質量(kg)67.4段数10荷姿完成品均等耐荷重(kg)80均等積載量(kg/台)640
スケールルーペ 10X TRUSCOスケールルーペ 10XTRUSCO(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率10倍レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
高倍率ルーペ 10X TRUSCO高倍率ルーペ 10XTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8542全長(mm)104材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)38タイプ高倍率ルーペ種類手持ち式