カテゴリ
- 機構部品(7)
- 物流用品(5)
- 安全保護具(5)
- 測定用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 作業工具(3)
- 保管用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(521)
- TP-LINK(63)
- デジサートジャパン(21)
- アイホン(18)
- ホームテイスト(15)
- トライト(14)
- 東芝ライテック(13)
- ベストコ(13)
- エイト(11)
- TOTO(11)
- CKD(10)
- ぺんてる(アストラム)(10)
- カシムラ(10)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- イスカル(7)
- オーム電機(7)
- 未来のアグリ(7)
- ATEN(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tls」の検索結果
特価

ステンレス平型蝶番(穴あり)
TRUSCO(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
ラベルシール
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(100枚)当日出荷作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しているため、プリンタに優しい設計です。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。材質上質紙厚さ(mm)0.15色白シートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可)ラベル形状四角
マルチラベルシール
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881冊(100枚)当日出荷作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。用途部品ラベルやJANコード表示ラベルとしてトラスコ品番161-1122材質上質紙厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ)色白質量(g)920白色度(%)90ラベルサイズ(mm)縦25.4×48.3面付4列×11段(44面)片数4400片シートサイズA4
ラベルシール
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(100枚)当日出荷作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番258-0846材質上質紙色白白色度(%)93紙厚(mm)0.15ラベルサイズ(mm)縦×横:33.9×70面付3列×8段(24面)入数パック:2400片シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ/レーザープリンタ/コピー機ラベル形状四角
スケールルーペ 15X
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スケール付なので、細かい検品作業などに最適。トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33倍率15倍レンズ径(Φmm)21最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
スケールルーペ 10X
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スケール付なので、細かい検品作業などに最適。トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43倍率10倍レンズ径(Φmm)28最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
マルチラベルシール
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881冊(100枚)当日出荷作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番161-1120材質上質紙厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ)色白質量(g)920白色度(%)90ラベルサイズ(mm)縦42.3×70面付3列×7段(21面)片数2100片シートサイズA4
密着長巻ばね ステンレス
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)全長(mm)500
スタンドルーペフレキシブル
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。用途部品の組み立てや検査など。トラスコ品番250-9261幅(mm)73全長(mm)350材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)890タイプフレキシブル式種類スタンドルーペ奥行(mm)90ねじ長さ(mm)8倍率2.5倍レンズ径(Φmm)90アーム長さ(mm)200ベース寸法(mm)幅73×奥行90ねじサイズ3/8 28山ネジ
レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Nd-YAG、YVO4対応可能です。 庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等トラスコ品番489-7021形状ゴーグル型質量(g)48レンズ色グリーンレンズの呼称YAG光学濃度(OD)6適合波長(nm)860-1100機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)64材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
ストレート長柄千枚通し
TRUSCO¥889税込¥9781本当日出荷柄が長く握りやすいため、力が入りやすいです。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。用途書類やメモのとじ、紙や革の穴あけに。トラスコ品番818-9515全長(mm)233質量(g)21材質(柄部)木材質(針)ステンレス
スタンドルーペユニバーサル
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。用途部品の組み立てや検査など。トラスコ品番250-9253幅(mm)54材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)450タイプユニバーサル式種類スタンドルーペ奥行(mm)59全高(mm)76倍率2.5倍レンズ径(Φmm)75
密着長巻ばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
ステンレス重量用平型蝶番
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数4開き角度(度)270°
レーザー用セフティグラス
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。ツル調整ができます。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係など。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
超ロングめがねレンチ(ストレート)
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
ステンレス抜き差し旗蝶番
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581組当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等長さ(mm)50幅(mm)60厚さ(mm)2.5材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨質量(g)170取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数6穴径(mm)4.2
レーザー用二眼型保護メガネ
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等仕様●YAGレーザーOD値:6●メガネ併用可否:可●防傷加工:○、ツル調整:○トラスコ品番535-8877材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)860~1100可視光線透過率(%)64テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等仕様ツル調整可能トラスコ品番535-8875材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)800~1800可視光線透過率(%)4テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○RoHS指令(10物質対応)対応OD値【YAGレーザー】6
ツールワゴンロイヤル TWR-4用トレーセット
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781組(3枚)当日出荷トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)適合機種TWR-4型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
ロックストッパー(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)材質スチールストローク(mm)25取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100
鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)材質スチール
台車用ストッパー ”プレス製運搬車”用ストッパー
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ハイグレード運搬車500番専用のロックストッパーセットです。トラスコ品番666-8376適合機種502EBA、503EBNA、504EBNA、505EBNA、507EBNA、510EBNA、515EBNAセット内容TLS909-WJ2-01X1個、スペーサーX1個、ボルトX8本、ナットX4個、ワッシャーX4個材質スチール