カテゴリ

  • 保管用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • マスク(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(338)
  • SMC(132)
  • 栃木屋(116)
  • MICROCHIP(89)
  • 東京発条製作所(72)
  • Merck(メルクミリポア)(56)
  • ParkerTAIYO(53)
  • ホンダ(53)
  • STMicro(47)
  • 3M(スリーエム)(46)
  • イシハシ精工(43)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
  • イトーキ(36)
  • Phenomenex(28)
  • SAMTEC(27)
  • エスコ(26)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • EPSON(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-2」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPトップ トクマルくん TRUSCO

    GPトップ トクマルくん

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
    用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
  • モーターフィルター TRUSCO

    モーターフィルター

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷
    モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
    用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • 片サドルPRO ステンレス TRUSCO

    片サドルPRO ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
    用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
  • 防水デジタル温度計 TRUSCO

    防水デジタル温度計

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
    用途製造・作業工程での温度測定に。測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300分解能(℃)0.1最小表示(℃)1トラスコ品番207-4079幅(mm)34材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス高さ(mm)230質量(g)32使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)奥行(mm)16電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定項目温度表示範囲(℃)-50~300設置方式マグネット付、フック穴、ホルダー付プローブ長(mm)145アズワン品番64-8773-12特性防水防水性JIS C 0920 IPX7相当動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~+40
  • 替刃式鋸(木工用) TRUSCO

    替刃式鋸(木工用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番445-3891材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂全長(mm)400質量(g)105刃長(mm)240
  • 六角ナット (ポリカーボネート) TRUSCO

    六角ナット (ポリカーボネート)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
  • 替刃式鋸(木工用)替刃 TRUSCO

    替刃式鋸(木工用)替刃

    TRUSCO
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番445-3905材質刃:刃物用炭素鋼全長(mm)256質量(g)30刃長(mm)240
  • セーフティミラー TRUSCO

    セーフティミラー

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    割れにくい鏡で(ガラス強度の300倍)傷にも強く(ハードコート処理)軽いです。(ガラスに比べ、約1/5の重量) 室内専用のビス止めタイプです。
    用途異物混入を心配される食品工場などに最適。制服着用時の身だしなみチェック用。作業服着用時の安全確認用。型式角型材質/仕上ポリカーボネイト
  • 片サドルPRO スチール TRUSCO

    片サドルPRO スチール

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
    用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
  • 軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用 TRUSCO

    軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
    用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。仕様止まり穴用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200シャフト径(Φmm)6ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
  • 面ファスナー式編組チューブ TRUSCO

    面ファスナー式編組チューブ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
  • ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
    用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
  • EMCケーブルグランド TRUSCO

    EMCケーブルグランド

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • Fシリーズコンテナ TRUSCO

    Fシリーズコンテナ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
    コンテナ種類ベタ目
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 数字ステッカー 透明 TRUSCO

    数字ステッカー 透明

    TRUSCO(12件のレビュー)
    209税込230
    1セット(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)透明取付方式ステッカー
  • Fシリーズコンテナ蓋 TRUSCO

    Fシリーズコンテナ蓋

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    Fシリーズすべてのコンテナに使用可能です。 フタはロック付ですのでしっかりと固定が可能です。 フタをしたままでも積み重ねが可能です。
    材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)0.4外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)288
  • M2型棚用 スライド棚シリーズ TRUSCO

    M2型棚用 スライド棚シリーズ

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット
    31日以内出荷
    安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
    仕様組立式適合M2型用ネオグレー高さ(mm)300間口(mm)770均等積載量(kg/段)200
  • 二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2 TRUSCO

    二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10枚)
    当日出荷
    鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。 立体構造をしっかりキープします。 3つの機能で漏れなく安全です。 金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。
    用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業トラスコ品番496-4616種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)90タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM579号)型式の名称:DD02-S2-2使用限度時間(h)14縦(mm)125横(mm)150排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプフタなし外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:10か所あり折りたたみ時高さ(mm)69有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305
  • VN型コンテナ用フタ TRUSCO

    VN型コンテナ用フタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリスチレン(PS)
  • 使い捨て式防じんマスク DS2 TRUSCO

    使い捨て式防じんマスク DS2

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    当日出荷
    長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。
    用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号)区分DS2寸法縦(mm):130/横(mm):140吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)17時間縦(mm)130横(mm)140排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10
  • 業務用ポリ袋 厚さ0.02mm TRUSCO

    業務用ポリ袋 厚さ0.02mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷
    メタロセン配合により強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
    用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン厚さ(mm)0.02容量(L)45寸法(横×縦)(mm)800×650
  • 二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 TRUSCO

    二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    当日出荷
    鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。 立体構造をしっかりキープします。 3つの機能で漏れなく安全です。 金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。 排気弁でマスク内の不快感を軽減します。
    用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業トラスコ品番496-4624種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)110タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2使用限度時間(h)18縦(mm)125横(mm)150排気抵抗(Pa)45以下指定防護係数10
  • TTC型コンテナ(中仕切溝付) TRUSCO

    TTC型コンテナ(中仕切溝付)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)
    トラスコ品番819-1171材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.63フタ別売外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)62有効内寸法・幅(mm)369
  • 数字ステッカー TRUSCO

    数字ステッカー

    TRUSCO
    369税込406
    1組(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。
    材質/仕上塩化ビニール(PVC)タイプ貼付タイプ縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール
  • TTC型コンテナ(中仕切溝付) TRUSCO

    TTC型コンテナ(中仕切溝付)

    TRUSCO
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    TTC2型用の仕切り板です。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合コンテナTTC-2-TM
  • 双眼メガネルーペ2倍 TRUSCO

    双眼メガネルーペ2倍

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
    用途両手を使う組み立て作業など付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)35タイプフレームタイプ種類メガネルーペ倍率(倍)2.0レンズサイズ(mm)45×110
  • ”α折りたたみコンテナ フタ付” TRUSCO

    ”α折りたたみコンテナ フタ付”

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプスライドロックフタ付容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:12か所あり折りたたみ時高さ(mm)78有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)304
  • まとめ買い 一眼型セーフティグラス TRUSCO

    まとめ買い 一眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    10個入りのお買い得パックです。ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。
    用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)145高さ(mm)41加工防曇、防傷レンズ厚さ(mm)約2紫外線カット鼻あて
  • 一眼型セーフティグラス TRUSCO

    一眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
    用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)23機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • 使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下 TRUSCO

    使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1パック(10枚)
    当日出荷
    インナーフレームと接顔布で密着性抜群です。半分に折りたたむことができます。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れません。
    用途研磨、研削、グラインダー、粉砕作業など。トラスコ品番405-1808サイズフリー区分DS2タイプバンド:フック式入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14縦(mm)110横(mm)120排気抵抗(Pa)50以下型式検定合格番号第TM746号(型式の名称:DD11-S2-5)指定防護係数10
  • まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L TRUSCO

    まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)折りたたみ:69タイプフタなし容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ:10か所あり外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305
  • まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L TRUSCO

    まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプスライドロックフタ付容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ:12か所あり外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)304
  • バンラックケースCF型 TRUSCO

    バンラックケースCF型

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)900色(本体)グレー均等積載量(kg/段)70
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品中棚受2本
tm-701特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tm-701