カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- Canon(14)
- ナンシン(12)
- 栃木屋(6)
- 東京発条製作所(6)
- スーパーツール(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- goot(太洋電機産業)(4)
- ウルシヤマ金属工業(4)
- MICROCHIP(4)
- ケナメタル(3)
- マルヤス電業(3)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- 三洋化成(2)
- 光(2)
- セルスター(2)
- 東洋技研(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tm-200」の検索結果

モーターフィルター
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)当日出荷モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
耐震・防振・防音Gマット
TRUSCO(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)5色透明