カテゴリ
- 切削工具(3)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- KITO(キトー)(12)
- テンパール工業(9)
- ユニコントロールズ(6)
- ホンダ(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 日立産機システム(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 日本テレガートナー(2)
- 通信興業(2)
- WATERS(2)
- イシハシ精工(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- EPSON(1)
- サンワサプライ(1)
- テクノプラン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tmc-1」の検索結果

切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。トラスコ品番365-5857粒度46厚さ(mm)1砥材AX質量(g)24穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)105刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
マグネットクーラント(ノズルなし)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷吸着力(N)150取付ねじG1/4バルブ径(inch)G1/4取付口G1/4適合流体空気・切削油ノズル取付口G1/4
マーキングチョーク
TRUSCO¥349税込¥3841パック(3本)ほか当日出荷道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。 素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
マグネットキャッチ(横型)
TRUSCO¥839~税込¥923~1パック(1個)当日出荷ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。用途家具、金物、OA機器の扉など。付属品受金具仕様横型色ゴールド推奨ねじ径サラねじ:6.7mm取付穴寸法(mm)8×3.5 長穴
ロビーチェア背なし(黒)1800X420X420H
TRUSCO(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781脚翌日出荷張り地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも、汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。奥行420mmの省スペースタイプで通路などに置いても幅を取りません。仕様組立式脚部:31mm角パイプ(ブラック塗装)トラスコ品番352-5627幅(mm)1800質量(kg)16高さ(mm)420タイプ背なし種類ロビーチェア奥行(mm)420全高(mm)420張地防汚レザー(ビニールレザー)張り背もたれなし肘掛なし機能防汚材質(フレーム)スチール組立時間2人20分座高(mm)420色(本体)ブラック素材防汚レザー(ビニールレザー)脚の種類固定脚
マーキングチョーク
TRUSCO¥349税込¥3841セット(3本)当日出荷トラスコ品番114-6030長さ(mm)100寸法(mm)Φ15×100質量(g)70インク色赤直径(mm)15商品タイプ使い切り本体
マグネットクーラントセット
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。吸着力(N)150ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0エア入口G 1/4適合流体空気・液体
耐水マーキングチョーク
TRUSCO¥789税込¥8681パック(3本)当日出荷鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。材質合成ワックス・界面活性剤・顔料寸法(mm)Φ15×100質量(g)19
MC 面取リーマ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
ロビーチェア背付き(黒)1800X446X420H
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781脚翌日出荷張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。仕様組立式脚部:26mm角パイプ(ブラック塗装)トラスコ品番374-8197幅(mm)1800質量(kg)20高さ(mm)680タイプ背付種類ロビーチェア奥行(mm)490張地防汚レザー(ビニールレザー)張り背もたれあり機能防汚材質(フレーム)パイプ組立時間2人20分座高(mm)420使用場所作業現場素材ビニールレザー張り材質(背)張地:防汚レザー(ビニールレザー)脚の種類固定脚
平形プラグ・コネクタボディー(乳白)
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応