カテゴリ
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- C’ultiva(カルティバ)(21)
- EPSON(2)
- ERNI(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- GREAT TOOL(1)
- KITO(キトー)(106)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- OSG(オーエスジー)(5)
- VISHAY(2)
- ケナメタル(1)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- テクノプラン(1)
- テンパール工業(6)
- ニューストロング販売(1)
- ホンダ(5)
- ユニコントロールズ(3)
- 日東工業(2)
- 日立産機システム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tmc2」の検索結果

マグネット付カラビナ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強力ネオジウム磁石を使用したカラビナフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番242-8941材質カラビナ:アルミニウム、マグネット部:ネオジウム磁石厚さ(mm)5.4耐荷重(kg)垂直:10.5、平行:1.9外径(mm)29特性強力
マグネットクーラント(ノズルなし)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷吸着力(N)150取付ねじG1/4バルブ径(inch)G1/4取付口G1/4適合流体空気・切削油ノズル取付口G1/4
ゴムコネクタボディー
TRUSCO¥649~税込¥714~1個当日出荷弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
マグネットホルダーミニ 2個入
TRUSCO¥359税込¥3951パック(2個)当日出荷作業工具・ポスター・書類などの管理に便利です。小さいので、狭い場所でも使用可能です。四角で表面が平らなので、ネームシールを貼って分別に便利です。スチールロッカー・キャビネット・掲示板・ホワイトボードで使用できます。用途スチール製品の管理に。材質フェライト磁石幅(mm)52高さ(mm)12奥行(mm)27
平形プラグ・コネクタボディー(乳白)
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタボディー
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。仕様防水/○
MC 面取リーマ
TRUSCO¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から9日以内出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
マグネットクーラントセット
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。吸着力(N)150ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0エア入口G 1/4適合流体空気・液体
標準外側マイクロメーター
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681個当日出荷フレームは塗装仕上げです。 測定面は超硬チップ付です。用途外側寸法の測定に。材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら