カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- ニチフ(12)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 三ツ星(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tmex 1.25y-4」の検索結果

環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番257-3568材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)21.9色赤定格電圧(V)600外径(Φmm)7.0電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3