カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 安全標識(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • KITO(キトー)(1,358)
  • (30)
  • TRACO POWER(12)
  • サンワサプライ(9)
  • オーム電機(6)
  • TOTO(6)
  • 東洋シャフト(6)
  • SAMTEC(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(6)
  • ステルスマウント(6)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
  • KVK(4)
  • STMicro(4)
  • trad(3)
  • オーム電機[配線パーツ](3)
  • レーベン販売(3)
  • NTKカッティングツールズ(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmh」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αマグネットホルダ台 TRUSCO

    αマグネットホルダ台

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
  • ミニハンドマグネット TRUSCO

    ミニハンドマグネット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
    用途現場作業、野外修理作業トラスコ品番287-0690幅(mm)100寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180高さ(mm)180質量(g)557奥行(mm)100吸着力(N)40材質(表面)ナイロン+ABS材質(マグネット)フェライト磁石
  • プラホーキ TRUSCO

    プラホーキ

    TRUSCO
    859税込945
    1本
    当日出荷
    材質毛:PP、甲:PE、柄:スチール(紛体塗装)繰り返し・詰め替え対応
  • 引掛プラグ TRUSCO

    引掛プラグ

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ
  • 引掛コネクタボディー TRUSCO

    引掛コネクタボディー

    TRUSCO
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
  • 接地アダプター TRUSCO

    接地アダプター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    2極コンセントに使いますと2極接地形プラグが使用できます。(TME2920)。接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。(TME2966)
    定格15A・125V
  • マグネット置場標識 TRUSCO

    マグネット置場標識

    TRUSCO
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    材質表面:PET、裏面:マグネット質量(g)100縦(mm)160横(mm)300取付け方法マグネット表示内容○○置場
  • マグネットハンド(アンテナタイプ) TRUSCO

    マグネットハンド(アンテナタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
    用途金属拾い。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ質量(g)30吸着力(N)10マグネット部寸法(mm)112018年トラスコ掲載ページ1 1196
  • マグネット標識 TRUSCO

    マグネット標識

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
    用途工事現場の安全喚起に。材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット取付け方法マグネット
  • 溶接用マグネット Vパッド・ロング TRUSCO

    溶接用マグネット Vパッド・ロング

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-1168材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール幅(mm)163~238質量(kg)0.6高さ(mm)50奥行(mm)50吸着力(N)80
  • マグネット衛生標識 TRUSCO

    マグネット衛生標識

    TRUSCO
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    マグネットタイプですので簡単に設置、取外しが可能です。
    材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット厚さ(mm)0.6縦(mm)120横(mm)360取付け方法マグネット
  • ミックスホーキ TRUSCO

    ミックスホーキ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    しなやかな毛とコシのある毛のミックスされたホウキです。 繊細なゴミから落葉、砂利など重さのあるゴミまでの掃除が可能です。 柄と頭がワンタッチで分離します。
    トラスコ品番207-2107材質毛・Tリング・グリップ:ポリプロピレン、甲:アセタール、柄:スチール長さ(mm)1400幅(mm)260毛=ベージュ、茶質量(g)170アズワン品番64-8728-73繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットベース TRUSCO

    マグネットベース

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。
    用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)仕様マグネットベースのみ:TMH100Aトラスコ品番473-8609吸着力(N)1000アーム寸法(mm)145×125アーム取付ねじ径M8×1.25取付穴径(Φmm)測定器:6、8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55