カテゴリ
- 安全保護具(4)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- Phenomenex(87)
- TOTO(29)
- SMC(17)
- タンガロイ(13)
- 雅(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- ニチフ(5)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- エレコム(3)
- シヤチハタ(3)
- パイロット(3)
- NMB(ミネベア)(3)
- 馬印(2)
- ホンダ(2)
- TDKラムダ(2)
- KVK(2)
- AMPHENOL(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tmn」の検索結果
特価

切削液給油用マグネット付ノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320適合流体水溶性切削液、油性切削液バルブ有穴径(mm)46026ノズル数1
18-8ステンレスバケット A型つる付
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷仕様●本体及びベース一体形適合食品衛生法適合・ポジティブリスト対象外適合機種T-MNM-AB(適合フタ:T-MNM-AB)材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)300内径(Φmm)285
肩調整付ゼッケンベスト メッシュオレンジ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481着当日出荷マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。 メッシュ生地で通気性が良いです。 差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。 A4用紙が前後両面入ります。用途防災・保安パトロール、作業識別用トラスコ品番783-5841材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC幅(mm)【反射材】30質量(g)210テープ地色シルバー着丈(cm)55胴囲(cm)90~130色(本体)オレンジ
肩調整付ゼッケンベスト メッシュ紺
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481着当日出荷マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。 メッシュ生地で通気性が良いです。 差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。 A4用紙が前後両面入ります。用途防災・保安パトロール、作業識別用トラスコ品番783-5833材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC幅(mm)【反射材】30サイズフリー質量(g)210テープ地色シルバー着丈(cm)55胴囲(cm)90~130色(本体)ネイビー
肩調整付ゼッケンベスト
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481着当日出荷マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。メッシュ生地で通気性が良いです。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。A4用紙が前後両面入ります。用途防災・保安パトロール。作業識別用。材質本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)着丈(cm)55RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
肩調整付ゼッケンベスト メッシュイエロー
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481着当日出荷マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。 メッシュ生地で通気性が良いです。 差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。 A4用紙が前後両面入ります。用途防災・保安パトロール、作業識別用トラスコ品番783-5850材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC幅(mm)【反射材】30サイズフリー質量(g)210テープ地色シルバー着丈(cm)55胴囲(cm)90~130色(本体)イエロー
18-8バケット蓋 A.B共通 305XH20
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番437-3961適合本体T-MNM-13A・15A・18A材質ステンレス(SUS304)質量(kg)0.33高さ(mm)17外径(Φmm)305
とめのすけ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷マグネット付で台車のハンドル部や背板に簡単に収納できます。荷物の間に挟むことで荷滑りを防ぎます。用途台車に積んだ箱の崩れ防止トラスコ品番161-0330質量(g)90寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×230×3.5
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(11個)ほか当日出荷全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用
ミリタリーナイロンベルト
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。用途荷物の簡易的な結束などに。材質カムバックル:亜鉛合金幅(mm)25厚さ(mm)1.5材質(本体)ナイロン使用荷重(kg)100(最大)ベルト色迷彩/OD最大使用荷重(kg)100