カテゴリ
- 研磨材(8)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(52)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(32)
- JTT(14)
- b.ring(12)
- MSTコーポレーション(9)
- タカギ(7)
- ヤボシ(7)
- ツヨロン(藤井電工)(6)
- 日東工器(5)
- コクヨ(4)
- ノーブランド(4)
- ユニオンツール(3)
- THERMOS(サーモス)(3)
- KSフィルター(3)
- NTKカッティングツールズ(3)
- 京セラ(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- ベッセル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tnb」の検索結果
特価

ナイロン平ベルト
TRUSCO(25件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻当日出荷一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。用途バッグのベルトなどに。
角ベラ 竹タイプ
TRUSCO¥209税込¥2301本当日出荷ステンレス製と違い安価でお求めやすく、使い捨てタイプです。四隅に入りやすいように、先は尖っていますがクロスを傷つけないように程よく丸く、エッジは抑えられた形状です。用途内装用のクロスの入隅を押さえに。トラスコ品番250-8316材質竹全長(mm)190刃幅(mm)18アズワン品番65-1979-77
ツメブラシ(HACCP対応)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所や使用区域管理を行う工場・施設などでの爪清掃用長さ(mm)100幅(mm)55厚さ(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)150材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)繰り返し・詰め替え対応
ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。トラスコ品番366-8975セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm材質クロムバナジウム鋼形状ナイフ型全長(mm)46(対辺寸法1.5)、50(対辺寸法2.0)、54(対辺寸法2.5)、58(対辺寸法3.0)、62(対辺寸法4.0)、66(対辺寸法5.0)、70(対辺寸法6.0)質量(g)128先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
防寒ネックウォーマー
TRUSCO¥949税込¥1,0441個当日出荷ネックウォーマーとしてだけでなく、イヤーウォーマーとしても使用可能な2WAYタイプです。寒い季節の冷たい風、雪から首や耳をガードします。用途寒冷地での作業。防寒対策。トラスコ品番489-4189材質アクリル質量(kg)70色ブラック/グレーサイズフリー特性防寒
角ベラ ステンレスタイプ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷隅に入りやすいように先端部がとがっていますが、クロスを傷つけないように程よく丸く、エッジが抑えられた形状になっています。総焼き入れされたステンレスのため、硬度が高く丈夫です。用途内装用のクロスの入隅を押さえに。材質ポリエステル厚さ(mm)1.2色ブラック刃幅(mm)25
高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ワイヤー鋼線ブラシ長(mm)80線径(mm)0.2
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:真鍮
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材真鍮線ブラシ長(mm)80線径(mm)0.15
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:真鍮
TRUSCO¥989税込¥1,0881本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材真鍮線線径(mm)0.15
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:66ナイロン
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロン
TRUSCO¥619~税込¥681~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ステンレス
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ステンレス(SUS304)ブラシ長(mm)80線径(mm)0.2
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:砥粒入ナイロン
TRUSCO¥789~税込¥868~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材砥粒入りナイロン
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:砥粒入ナイロン
TRUSCO¥789~税込¥868~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材砥粒入りナイロン