カテゴリ
- 保管用品(2)
- オフィス家具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- H&P(7)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(16)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PGA(2)
- SMC(42)
- TNK工業(SPEEDPIT)(170)
- イスカル(15)
- イトーキ(20)
- オーム電機(5)
- タンガロイ(2)
- ダイキン工業(3)
- ナカバヤシ(13)
- ニューストロング販売(4)
- ホンダ(157)
- ホームテイスト(3)
- 東日興産(TN)(9)
- ブランドをもっと見る
「tnk」の検索結果

ネット緩衝材
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から翌々日出荷筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 1846
ネットパレット段積金具付
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
”インサイドワゴン” 扉付インサイドワゴン
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台当日出荷デスク下に収納でき、取り出しが簡単です。扉(鍵付)が付いたインサイドワゴンです。開閉表示付きシリンダー錠ですので一目で確認ができます。トラスコ品番580-3674材質本体:スチール(焼付塗装)、キャスター:樹脂色ホワイト高さ(mm)600奥行(mm)360間口(mm)500キャスター径(Φmm)50最大積載量(kg/台)40棚板調整ピッチ(mm)20
ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ
TRUSCO¥84,980~税込¥93,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。用途各種工場、作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキピッチ(mm)網:25×25最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段