カテゴリ
- 測定用品(5)
- 切削工具(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- ITT CANNON(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- SMC(14)
- SPARKFUN(4)
- TOTIME(4)
- イスカル(69)
- イトーキ(12)
- エレコム(3)
- ケナメタル(23)
- サンドビック(68)
- セコ・ツールズ・ジャパン(91)
- タンガロイ(152)
- ナベヤ(20)
- ワルター(15)
- 三菱マテリアル(104)
- 京セラ(121)
- 住友電工ハードメタル(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
ニトリルゴム高級手袋
TRUSCO(2件のレビュー)¥539税込¥5931双当日出荷ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。用途油を使う作業・水産加工。仕様植毛付厚さ(mm)0.33色グリーンタイプ薄手入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性全長(cm)30材質(裏)綿植毛材質(表)ニトリルゴム耐溶剤性石油系溶剤
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)
TRUSCO(8件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
ノギマイクロスタンド
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。用途測定保持具。適合(マイクロメーター)25~100mm用(ノギス)100・150・200mmトラスコ品番415-3057材質本体:鋳物長さ(mm)160幅(mm)112質量(kg)1.5高さ(mm)85最大口開き(mm)18
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70シャンクSDSplus
ナイスマイティ六角軸アダプター
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。用途電動ドリル。トラスコ品番391-1632材質炭素鋼質量(g)115穴径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用)
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。材質S55C(炭素鋼)シャンク径(Φmm)12適応Φ10シャンクナイスマイティ用
ネオジムマグネットホルダー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番440-9914材質(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール高さ(mm)8質量(g)10吸着力(N)91外径(Φmm)16表面処理ニッケルメッキ(ケース)取付ねじM5×0.8 深さ5.5最高使用温度(℃)80磁石寸法(mm)Φ12.5×2磁石高さ(mm)2磁石径(Φmm)12.5
布マスカー(箱単位)
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1箱(60巻)当日出荷から翌々日出荷高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)用途建築外壁塗装用。仕様手で切断可能材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.01長さ(m)25テープ幅(mm)16テープ種類布使用テープ幅(mm)16シート長さ(m)25折幅(mm)60
タングレスインサート
TRUSCO¥619~税込¥681~1パック(5個)当日出荷から9日以内出荷折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら