カテゴリ

  • 保管用品(5)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ニデックドライブテクノロジー(6)
  • コニカミノルタ(4)
  • SMC(3)
  • サカセ(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • カナレ電気(1)
  • NIDEC SHIMPO(1)
  • PROST's(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnp-5」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネットパレット TRUSCO

    ネットパレット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチール表面処理:三価クロメートメッキタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
  • ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TRUSCO

    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ)

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
    用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ線径(Φmm)6脚高(mm)100
  • ネットパレット用ハンドル TRUSCO

    ネットパレット用ハンドル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
    セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
  • ネットパレットベース TRUSCO

    ネットパレットベース

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロムメッキピッチ(mm)網:50×50脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6
  • ネットパレットベース キャスター付 TRUSCO

    ネットパレットベース キャスター付

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    8日以内出荷
    ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪タイプキャスター付ピッチ(mm)網:50×50最大積載荷重(kg)500キャスター径(Φmm)Φ150脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6
各種パレットカテゴリ