カテゴリ
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
「toa4s5」の検索結果
特価

レターケース 浅型5段A4タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9144質量(kg)2.7サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5引出し数5引出し組合せ浅型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
レターケース
TRUSCO(3件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。サイズA4引出し組合せ浅型+深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37(浅型)79(深型)