カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- KITZ(キッツ)(3)
- アソー(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- MICROCHIP(2)
- サンワダイレクト(2)
- イノック(1)
- SMC(1)
- KTC(1)
- アサヒAV(1)
- AHS(1)
- Seeed Studio(1)
- TIME(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tone 3d-08」の検索結果

丸ダイス 25径 ウイットねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷外径(Φmm)25厚さ(mm)9質量(g)25材質低合金鋼(SKS2)ねじの種類W加工ねじウイットねじ
ミニボールバルブ(両外ねじ型)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応